GRAINGER Blind Rivet พร้อมโดมอลูมิเนียม 1100
สไตล์ | รุ่น | ขนาดสว่าน | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | Rivet Dia | ความยาวหมุด | แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U33600.018.0062 | #11 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.406 " | £ 210 | ฿2,518 | |
B | U33600.018.0066 | #11 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.656 " | £ 210 | ฿2,262 | |
C | U33600.018.0063 | #11 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.468 " | £ 210 | ฿1,018 | |
D | U33600.018.0064 | #11 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.531 " | £ 210 | ฿2,755 | |
E | U33600.018.0068 | #11 | 0.376 ถึง 0.500 " | 0.356 ถึง 0.394 " | 0.08 " | 0.192 ถึง 0.196 " | 3 / 16 " | 0.781 " | £ 210 | ฿2,990 | |
F | U33600.015.0054 | #20 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.5 " | £ 130 | ฿3,550 | |
G | U33600.015.0055 | #20 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.562 " | £ 130 | ฿1,648 | |
H | U33600.015.0056 | #20 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.625 " | £ 130 | ฿1,337 | |
I | U33600.015.0053 | #20 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.296 ถึง 0.328 " | 0.065 " | 0.160 ถึง 0.164 " | 5 / 32 " | 0.437 " | £ 130 | ฿1,315 | |
J | U33600.012.0041 | #30 | 0.020 ถึง 0.062 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.297 " | £ 100 | ฿1,128 | |
K | U33600.012.0045 | #30 | 0.251 ถึง 0.312 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.547 " | £ 100 | ฿1,893 | |
L | U33600.012.0046 | #30 | 0.313 ถึง 0.375 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.61 " | £ 100 | ฿1,349 | |
M | U33600.012.0042 | #30 | 0.063 ถึง 0.125 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.36 " | £ 100 | ฿1,039 | |
N | U33600.012.0043 | #30 | 0.126 ถึง 0.187 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.422 " | £ 100 | ฿1,071 | |
O | U33600.012.0044 | #30 | 0.188 ถึง 0.250 " | 0.224 ถึง 0.252 " | 0.05 " | 0.129 ถึง 0.133 " | 1 / 8 " | 0.485 " | £ 100 | ฿1,912 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร่วม
- เครื่องวัดความดันสูญญากาศแบบดิจิตอลพร้อมเครื่องส่ง
- คำเตือนแส้
- ปั๊มอัดจารบีแบบใช้อากาศ
- กว้านเข้าในพื้นที่อับอากาศ
- ล้อและล้อ
- พลาสติก
- การทดสอบดิน
- แท่งเชื่อมและลวด
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ตัวควบคุมแก๊ส
- CASH ACME วาล์วระบายอุณหภูมิและแรงดัน 150 psi
- GENERAC สวิตช์โอนสายไฟด้วยตนเอง
- APPROVED VENDOR สต็อกม้วนทองแดง
- TENNSCO หน่วยเสริม Boltless Rack
- REELCRAFT ม้วนท่อข้อเหวี่ยงมือ 37000 ซีรีส์
- ANVIL ปลั๊กชุบร่องเกลียวแบบเกลียวมาตรฐาน
- ALL GEAR เส้นปีนต้นไม้ Bazooka Arborist
- BOSTON GEAR JS Series ข้อต่อสากลแบบพินและบล็อกชนิดสเตนเลส
- BROWNING ตัวลดข้อต่อเพลาซีรีส์ C-Face TorqTaper Plus ขนาด 115