GRAINGER สกรูเครื่องจักรทองเหลืองฟิลลิปหัวแบน
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดร์เวอร์ | หัวหน้า Dia. | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U48300.016.0037 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 3 / 8 " | ฿436 | |
B | U48300.016.0050 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 1 / 2 " | ฿303 | |
C | U48300.016.0150 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 1.5 " | ฿607 | |
D | U48300.016.0062 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 5 / 8 " | ฿535 | |
E | U48300.016.0075 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 3 / 4 " | ฿414 | |
F | U48300.016.0125 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 1.25 " | ฿598 | |
G | U48300.016.0200 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 2" | ฿1,734 | |
H | U48300.016.0100 | # 8-32 | #2 | 0.285 ถึง 0.312 " | 1" | ฿505 | |
I | U48300.019.0075 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 3 / 4 " | ฿529 | |
J | U48300.019.0037 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 3 / 8 " | ฿683 | |
K | U48300.019.0050 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 1 / 2 " | ฿448 | |
L | U48300.019.0100 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 1" | ฿651 | |
M | U48300.019.0200 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 2" | ฿465 | |
N | U48300.019.0150 | # 10-24 | #2 | 0.333 ถึง 0.362 " | 1.5 " | ฿939 | |
O | U48300.025.0050 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 1 / 2 " | ฿1,375 | |
P | U48300.025.0075 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 3 / 4 " | ฿955 | |
Q | U48300.025.0100 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 1" | ฿1,112 | |
R | U48300.025.0150 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 1.5 " | ฿1,861 | |
S | U48300.025.0200 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 2" | ฿2,147 | |
T | U48300.025.0125 | 1 / 4 "-20 | #3 | 0.442 ถึง 0.477 " | 1.25 " | ฿633 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สเปก
- รอกไฮดรอลิก
- Machining Vise อุปกรณ์เสริม
- เครื่องชั่งดิจิตอล
- ละลายน้ำแข็งเทอร์โมสตัท
- พัดลมดูดอากาศ
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- ไม้ก๊อก
- คูลเลอร์น้ำมัน
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS แผ่นผนังเปล่า
- KILLARK ท่อร้อยสายไฟพร้อมฝาปิด
- NORDFAB ท่อเราเตอร์ฮูด
- SUPER-STRUT แคลมป์ท่อ 701 ซีรีส์
- MERSEN FERRAZ PCT ซีรี่ส์ Midget ฟิวส์ หน่วงเวลา
- SPEARS VALVES วาล์วไดอะแฟรม CPVC, ซ็อกเก็ต JIS, FKM, เมตริก
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC 125 PSI 45 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- EATON XT IEC ผู้รับเหมาแม่เหล็ก
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX