สกรูหัวจมปุ่ม GRAINGER, เหล็กกล้า Class 10.9, ซ็อกเก็ต Hex, ธรรมดา, เมตริก Coars
สไตล์ | รุ่น | Dia./ ขนาดเกลียว | ขนาดไดรฟ์ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | ด้าย Dia. | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M07150.030.0006 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 6" | M3 | 6" | ฿194 | |
B | M07150.030.0010 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 10 " | M3 | 10mm | ฿284 | |
C | M07150.030.0016 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 16 | M3 | 12mm | ฿284 | |
D | M07150.030.0025 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 25ft | M3 | 12mm | ฿472 | |
D | M07150.030.0008 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 8" | M3 | 8mm | ฿261 | |
E | M07150.030.0020 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 20ft | M3 | 12mm | ฿315 | |
D | M07150.030.0012 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 12 " | M3 | 12mm | ฿261 | |
D | M07150.030.0030 | M3 x 0.5 | 2.50mm | 5.7mm | 1.65mm | 30 " | M3 | 12mm | ฿510 | |
F | M07150.040.0020 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 20ft | M4 | 16mm | ฿272 | |
G | M07150.040.0035 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 35mm | M4 | 16mm | ฿471 | |
D | M07150.040.0006 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 6" | M4 | 6" | ฿312 | |
H | M07150.040.0010 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 10 " | M4 | 10mm | ฿223 | |
I | M07150.040.0050 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 50ft | M4 | 16mm | ฿1,060 | |
J | M07150.040.0040 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 40mm | M4 | 16mm | ฿628 | |
K | M07150.040.0030 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 30 " | M4 | 16mm | ฿524 | |
D | M07150.040.0025 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 25ft | M4 | 16mm | ฿318 | |
D | M07150.040.0016 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 16 | M4 | 16mm | ฿239 | |
L | M07150.040.0012 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 12 " | M4 | 12mm | ฿315 | |
M | M07150.040.0008 | M4 x 0.7 | 3mm | 7.6mm | 2.2mm | 8" | M4 | 8mm | ฿124 | |
N | M07150.050.0020 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 20ft | M5 | 20mm | ฿467 | |
D | M07150.050.0006 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 6" | M5 | 6" | ฿379 | |
O | M07150.050.0060 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 60 | M5 | 30mm | ฿1,643 | |
D | M07150.050.0050 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 50ft | M5 | 30mm | ฿877 | |
P | M07150.050.0045 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 45mm | M5 | 30mm | ฿1,327 | |
Q | M07150.050.0012 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 12 " | M5 | 12mm | ฿257 | |
R | M07150.050.0010 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 10 " | M5 | 10mm | ฿213 | |
S | M07150.050.0040 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 40mm | M5 | 30mm | ฿733 | |
T | M07150.050.0030 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 30 " | M5 | 30mm | ฿647 | |
U | M07150.050.0070 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 70mm | M5 | 30mm | ฿5,769 | |
V | M07150.050.0016 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 16 | M5 | 16mm | ฿399 | |
W | M07150.050.0008 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 8" | M5 | 8mm | ฿366 | |
X | M07150.050.0025 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 25ft | M5 | 25mm | ฿453 | |
D | M07150.050.0035 | M5 x 0.8 | 4mm | 9.5mm | 2.75mm | 35mm | M5 | 30mm | ฿483 | |
Y | M07150.060.0006 | M6 x 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 6" | M6 | 6" | ฿972 | |
Z | M07150.060.0070 | M6 x 1 | 5mm | 10.5mm | 3.3mm | 70mm | M6 | 30mm | ฿2,217 | |
A1 | M07150.080.0080 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 80mm | M8 | 40mm | ฿2,058 | |
B1 | M07150.080.0020 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 20ft | M8 | 20mm | ฿752 | |
C1 | M07150.080.0045 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 45mm | M8 | 40mm | ฿1,543 | |
D1 | M07150.080.0035 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 35mm | M8 | 35mm | ฿978 | |
D | M07150.080.0012 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 12 " | M8 | 12mm | ฿380 | |
D | M07150.080.0010 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 10 " | M8 | 10mm | ฿541 | |
E1 | M07150.080.0100 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 100ft | M8 | 40mm | ฿576 | |
F1 | M07150.080.0040 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 40mm | M8 | 40mm | ฿1,903 | |
D | M07150.080.0055 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 55mm | M8 | 40mm | ฿1,864 | |
G1 | M07150.080.0090 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 90mm | M8 | 40mm | ฿3,405 | |
H1 | M07150.080.0008 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 8" | M8 | 8mm | ฿2,062 | |
I1 | M07150.080.0016 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 16 | M8 | 16mm | ฿619 | |
J1 | M07150.080.0025 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 25ft | M8 | 25mm | ฿863 | |
D | M07150.080.0070 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 70mm | M8 | 40mm | ฿1,317 | |
K1 | M07150.080.0050 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 50ft | M8 | 40mm | ฿1,370 | |
L1 | M07150.080.0060 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 60 | M8 | 40mm | ฿1,891 | |
M1 | M07150.080.0030 | M8 x 1.25 | 6mm | 14mm | 4.4mm | 30 " | M8 | 30mm | ฿802 | |
N1 | M07150.100.0016 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 16 | M10 | 16mm | ฿1,172 | |
D | M07150.100.0040 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 40mm | M10 | 40mm | ฿1,115 | |
O1 | M07150.100.0020 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 20ft | M10 | 20mm | ฿1,615 | |
P1 | M07150.100.0030 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 30 " | M10 | 30mm | ฿1,481 | |
Q1 | M07150.100.0035 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 35mm | M10 | 35mm | ฿953 | |
R1 | M07150.100.0060 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 60 | M10 | 40mm | ฿1,341 | |
D | M07150.100.0050 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 50ft | M10 | 40mm | ฿1,269 | |
D | M07150.100.0025 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 25ft | M10 | 25mm | ฿1,275 | |
D | M07150.100.0012 | M10 x 1.5 | 8mm | 17.5mm | 5.5mm | 12 " | M10 | 12mm | ฿1,500 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านไร้สาย
- กระเป๋าเป้สะพายหลังและอุปกรณ์ปั๊มพ่นยา
- มาตรการเทปกาว
- หัววัดดิน
- ORP เมตร
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การทดสอบคอนกรีต
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- MINTIE TECHNOLOGIES ตัวกรอง HEPA 99.97%
- STEWART R. BROWNE ตัวหนีบสายดิน
- GE LIGHTING Cove Light Mounting Track ความยาว 48 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR เซนเซอร์ตรวจจับตำแหน่งผนัง
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 5/16-12 Un
- Cementex USA กรณีเครื่องมือ
- Arrow Pneumatics Y- กรอง
- HONEYWELL ประคอง
- BROWNING เฟืองโซ่เจาะขั้นต่ำ Steel Double Type B สำหรับโซ่เบอร์ 60