GRINGER ดิสสปริง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ภายนอก Dia. | โก่ง @ โหลด | เสร็จสิ้น | นาที. ภายใน Dia | ความสูงโดยรวม | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | สำหรับขนาดรู | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ฿1,387 | |
B | M36397.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿603 | |
B | M36395.040.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿202 | |
B | M36395.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿313 | |
B | M36397.050.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿381 | |
B | M36397.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿444 | |
B | M36395.060.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿351 | |
B | M36395.080.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿441 | |
B | M36395.100.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿673 | |
B | M36395.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿811 | |
B | M36397.030.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿239 | |
B | M36397.120.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿782 | |
C | B0750056S | 0.75 " | 0.007 " | ที่ราบ | 0.38 " | 0.07 " | 0.056 " | เครื่องซักผ้า Belleville Spring | 0.75 | 15 | ฿1,673 | |
D | BD015080 | 0.591 " | 0.3mm | ฟอสเฟต | 0.323 " | 1.2mm | 0.8 มม | สปริงดิสก์เมตริก | - | 25 | ฿1,338 | |
E | BC1000043S | 1.001 " | 0.043 " | ที่ราบ | 0.505 " | 0.1 " | 0.043 " | โคลเวอร์โดม | 1 | 5 | ฿2,295 | |
C | B12500620S | 1.25 " | 0.024 " | ที่ราบ | 0.532 " | 0.092 " | 0.062 " | เครื่องซักผ้า Belleville Spring | 1.25 | 10 | ฿2,193 | |
D | BD040225 | 1.575 " | 0.67mm | ฟอสเฟต | 0.803 " | 3.15mm | 2.25mm | สปริงดิสก์เมตริก | - | 10 | ฿3,188 | |
C | B2000097S | 2" | 0.024 " | ที่ราบ | 1" | 0.145 " | 0.097 " | เครื่องซักผ้า Belleville Spring | 2 | 10 | ฿7,107 | |
F | M36302.084.0003 | 4.2mm | - | ที่ราบ | 8mm | 0.55mm | 0.3mm | B (ปานกลาง) | - | 50 | ฿172 | |
F | M36300.084.0004 | 4.2mm | - | ที่ราบ | 8mm | 0.6mm | 0.4mm | A (หนัก) | - | 50 | ฿130 | |
F | M36303.105.0002 | 5.2mm | - | ที่ราบ | 10mm | 0.55mm | 0.25mm | C (แสง) | - | 50 | ฿626 | |
F | M36300.105.0005 | 5.2mm | - | ที่ราบ | 10mm | 0.75mm | 0.5 มม | A (หนัก) | - | 50 | ฿172 | |
F | M36302.105.0004 | 5.2mm | - | ที่ราบ | 10mm | 0.7mm | 0.4mm | B (ปานกลาง) | - | 50 | ฿211 | |
F | M36303.131.0003 | 6.2mm | - | ที่ราบ | 12.5mm | 0.8mm | 0.35mm | C (แสง) | - | 50 | ฿205 | |
F | M36302.131.0005 | 6.2mm | - | ที่ราบ | 12.5mm | 0.85mm | 0.5 มม | B (ปานกลาง) | - | 50 | ฿212 | |
F | M36300.131.0007 | 6.2mm | - | ที่ราบ | 12.5mm | 1mm | 0.7mm | A (หนัก) | - | 50 | ฿316 | |
F | M36300.147.0008 | 7.2mm | - | ที่ราบ | 14mm | 1.1mm | 0.8 มม | A (หนัก) | - | 50 | ฿450 | |
F | M36303.147.0003 | 7.2mm | - | ที่ราบ | 14mm | 0.8mm | 0.35mm | C (แสง) | - | 50 | ฿277 | |
F | M36302.147.0005 | 7.2mm | - | ที่ราบ | 14mm | 0.9mm | 0.5 มม | B (ปานกลาง) | - | 50 | ฿164 | |
F | M36302.168.0006 | 8.2mm | - | ที่ราบ | 16mm | 1.05mm | 0.6 มม | B (ปานกลาง) | - | 100 | ฿464 | |
F | M36303.168.0004 | 8.2mm | - | ที่ราบ | 16mm | 0.9mm | 0.4mm | C (แสง) | - | 50 | ฿299 | |
F | M36300.168.0009 | 8.2mm | - | ที่ราบ | 16mm | 1.25mm | 0.9mm | A (หนัก) | - | 50 | ฿259 | |
F | M36300.189.0010 | 9.2mm | - | ที่ราบ | 18mm | 1.4mm | 1 มม | A (หนัก) | - | 50 | ฿383 | |
F | M36302.210.0008 | 10.2mm | - | ที่ราบ | 20mm | 1.35mm | 0.8 มม | B (ปานกลาง) | - | 25 | ฿193 | |
F | M36303.210.0005 | 10.2mm | - | ที่ราบ | 20mm | 1.15mm | 0.5 มม | C (แสง) | - | 25 | ฿223 | |
F | M36300.210.0011 | 10.2mm | - | ที่ราบ | 20mm | 1.55mm | 1.1mm | A (หนัก) | - | 25 | ฿232 | |
F | M36300.236.0012 | 11.2mm | - | ที่ราบ | 22.5mm | 1.75mm | 1.25mm | A (หนัก) | - | 25 | ฿469 | |
F | M36303.236.0006 | 11.2mm | - | ที่ราบ | 22.5mm | 1.4mm | 0.6 มม | C (แสง) | - | 25 | ฿282 | |
F | M36300.262.0015 | 12.2mm | - | ที่ราบ | 25mm | 2.05mm | 1.5mm | A (หนัก) | - | 25 | ฿535 | |
F | M36303.262.0007 | 12.2mm | - | ที่ราบ | 25mm | 1.6mm | 0.7mm | C (แสง) | - | 25 | ฿307 | |
F | M36302.262.0009 | 12.2mm | - | ที่ราบ | 25mm | 1.6mm | 0.9mm | B (ปานกลาง) | - | 25 | ฿207 | |
F | M36303.294.0008 | 14.2mm | - | ที่ราบ | 28mm | 1.8mm | 0.8 มม | C (แสง) | - | 25 | ฿336 | |
F | M36300.294.0015 | 14.2mm | - | ที่ราบ | 28mm | 2.15mm | 1.5mm | A (หนัก) | - | 25 | ฿397 | |
F | M36302.294.0010 | 14.2mm | - | ที่ราบ | 28mm | 1.8mm | 1 มม | B (ปานกลาง) | - | 25 | ฿624 | |
F | M36303.331.0008 | 16.3mm | - | ที่ราบ | 31.5mm | 2.05mm | 0.8 มม | C (แสง) | - | 25 | ฿425 | |
F | M36302.331.0012 | 16.3mm | - | ที่ราบ | 31.5mm | 2.15mm | 1.25mm | B (ปานกลาง) | - | 25 | ฿463 | |
F | M36300.331.0017 | 16.3mm | - | ที่ราบ | 31.5mm | 2.45mm | 1.75mm | A (หนัก) | - | 25 | ฿1,994 | |
F | M36300.373.0020 | 18.3mm | - | ที่ราบ | 35.5mm | 2.8mm | 2mm | A (หนัก) | - | 10 | ฿198 | |
F | M36302.373.0012 | 18.3mm | - | ที่ราบ | 35.5mm | 2.25mm | 1.25mm | B (ปานกลาง) | - | 10 | ฿252 | |
F | M36300.420.0022 | 20.4mm | - | ที่ราบ | 40mm | 3.15mm | 2.25mm | A (หนัก) | - | 10 | ฿410 | |
F | M36302.420.0015 | 20.4mm | - | ที่ราบ | 40mm | 2.65mm | 1.5mm | B (ปานกลาง) | - | 10 | ฿322 | |
F | M36303.420.0010 | 20.4mm | - | ที่ราบ | 40mm | 2.3mm | 1 มม | C (แสง) | - | 10 | ฿948 | |
F | M36300.472.0025 | 22.4mm | - | ที่ราบ | 45mm | 3.5mm | 2.5mm | A (หนัก) | - | 5 | ฿203 | |
F | M36302.472.0017 | 22.4mm | - | ที่ราบ | 45mm | 3.05mm | 1.75mm | B (ปานกลาง) | - | 5 | ฿289 | |
F | M36300.525.0030 | 25.4mm | - | ที่ราบ | 50mm | 4.1mm | 3mm | A (หนัก) | - | 5 | ฿380 | |
F | M36302.525.0020 | 25.4mm | - | ที่ราบ | 50mm | 3.4mm | 2mm | B (ปานกลาง) | - | 5 | ฿295 | |
F | M36303.525.0012 | 25.4mm | - | ที่ราบ | 50mm | 2.85mm | 1.25mm | C (แสง) | - | 5 | ฿206 | |
F | M36300.588.0030 | 28.5mm | - | ที่ราบ | 56mm | 4.3mm | 3mm | A (หนัก) | - | 5 | ฿754 | |
F | M36303.588.0015 | 28.5mm | - | ที่ราบ | 56mm | 4.15mm | 1.5mm | C (แสง) | - | 5 | ฿355 | |
F | M36302.588.0020 | 28.5mm | - | ที่ราบ | 56mm | 3.6mm | 2mm | B (ปานกลาง) | - | 5 | ฿282 | |
F | M36303.661.0018 | 31.0mm | - | ที่ราบ | 63mm | 4.15mm | 1.8mm | C (แสง) | - | 2 | ฿185 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อทอดไฟฟ้า
- เครื่องมือพิเศษเกี่ยวกับระบบประปา
- ฟองน้ำขัด
- แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ระบบล็อค
- ตัวดึงและตัวแยก
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- Strainers
- PARKER ยูเนี่ยนข้อศอก
- PROTO ส่วนขยายของซ็อกเก็ต
- KDR-LINE REACTORS 460/480 แรงดันไฟฟ้าขาเข้า UL Type 1 Enclosure เครื่องปฏิกรณ์บรรทัดอินพุต
- ZIP UP Vent Masking Film, สีน้ำเงิน
- BURNDY YS-FXB ซีรี่ส์ Butt Splice
- MERSEN FERRAZ ตัวยึดฟิวส์คลาส H/K 250V
- APOLLO VALVES ตลับ
- EATON คอนแทคซีรีส์ XTCC
- O.C. WHITE COMPANY ไฟเครื่องมือเครื่องจักรเชิงเส้น
- THOMSON ตลับลูกปืนเชิงเส้น Super Metric