GRAINGER น็อตหมุดเกลียว 10-32 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เค้ก 2-1032-130-100 | 0.296 " | 19 / 64 " | 0.340 " | 0.020 ถึง 0.130 " | 0.340 " | 0.019 " | 0.297 " | 0.475 " | ฿998 | |
B | ลดาวัลย์ 2-1032-320-10 | 0.329 " | Q | 0.510 " | 0.175 ถึง 0.320 " | 0.510 " | 0.038 " | 0.336 " | 0.921 " | ฿984 | |
C | ลดาวัลย์ 2-1032-175-10 | 0.329 " | Q | 0.510 " | 0.020 ถึง 0.175 " | 0.510 " | 0.038 " | 0.336 " | 0.828 " | ฿455 | |
D | RFL2-1032-150-10 | 0.390 " | 25 / 64 " | 0.500 " | 0.027 ถึง 0.150 " | 0.500 " | 0.03 " | 0.391 " | 0.719 " | ฿597 | |
E | RFSL2-1032-100-5 | 0.431 " | 7 / 16 " | 0.555 " | 0.020 ถึง 0.100 " | 0.555 " | 0.033 " | 0.433 " | 0.406 " | ฿348 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มีดและใบมีดที่แม่นยำ
- ยามแม่กุญแจ
- ชุดแตะและดาย
- ปั๊มอัดจารบีแบบใช้อากาศ
- อุปกรณ์ปั๊มเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ถั่วลิสง
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- BRADY ท่อ Marker, Reheat Water Return
- BRADY แท็กตรวจสอบน้ำยาล้างตา / ฝักบัวตรวจสอบหน่วยนี้อย่างรอบคอบก่อนลงนามบันทึกการตรวจสอบวันที่โดย
- INTECH รัด T-Clip
- APPROVED VENDOR การจัดประเภทจุกนมท่อชุบสังกะสี
- RAE ลายฉลุทางเดินสนามบิน, H.
- COOPER B-LINE Type 12 NEMA ชุดจับกุญแจตู้ประตูเดียว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-20 Un
- ADB HOIST RINGS MFG. แหวนรอก Spin-N-Lok
- WIEGMANN พัดลมตะแกรง