GRAINGER น็อตหมุดย้ำ Hex 3 / 8-16 เธรด
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาดสว่าน | เสร็จสิ้น | หน้าแปลน Dia | ช่วงกริพ | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ขนาดรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFH2-3716-239T-10 | 0.437 " | 7 / 16 " | ล้าง Trivalent | 0.671 " | 0.104 ถึง 0.239 " | 0.671 " | 0.058 " | 0.437 " | ฿430 | |
B | CAH2-3716-312-20 | 0.499 " | 1 / 2 " | สังกะสีสีเหลือง | 0.655 " | 0.150 ถึง 0.312 " | 0.655 " | 0.035 " | 0.500 " | ฿900 | |
C | CAH2-3716-150-25 | 0.499 " | 1 / 2 " | สังกะสีสีเหลือง | 0.655 " | 0.027 ถึง 0.150 " | 0.655 " | 0.035 " | 0.500 " | ฿889 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฟิวส์คลาส T
- Bench Protectors และ Liners
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- สเปรย์กาว
- เซ็นเซอร์สั่นสะเทือน
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- อุปกรณ์ใช้สอย
- เครื่องมือสื่อสาร
- Pins
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- WATTS LF3110 ซีรี่ส์หน้าแปลนอิเล็กทริกบัดกรี
- DAYTON พัดลมท่อแบบแกนขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 16 นิ้ว
- DAYTON ไฟแสดงสถานะฟลัชขนาดเล็ก, LED, 120V
- GUARDAIR ส่วนต่ออลูมิเนียม
- VERMONT GAGE ลวดวัดเกลียวมาตรฐาน Acme 29 องศา
- APOLLO VALVES วงแหวนด้านในสำรอง
- EAGLE TOOL US เครื่องมือติดตั้งโลหะแผ่น
- ALLEGRO SAFETY Bodybelt กลับรองรับ
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 4 ร่อง