GRAINGER ลูกล้อจานมาตรฐาน หมุนได้
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความยาวของฮับ | ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | ชิ้น | โหลดคะแนน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | รัศมีการหมุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 493W80 | 1 1 / 4 " | - | 1-3 / 4 "x 3" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 225 | 5 / 16 " | 2-3/8" x 3-3/8" | - | ฿632 | |
B | P21S-PH080R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 1250 | 3 / 8 " | 3 "x 3" | 6 1 / 2 " | ฿1,878 | |
C | P21S-PH060R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 1200 | 3 / 8 " | 3 "x 3" | 5 1 / 4 " | ฿1,185 | |
D | P21S-PH060R-14-CB | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 1200 | 3 / 8 " | 3 "x 3" | 6 1 / 2 " | ฿1,565 | |
E | P21S-PH060R-15 | 2" | 2 3 / 16 " | 4-1/8" x 4-1/2" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 1200 | 3 / 8 " | 4-1/8" x 4-1/2" | 5 1 / 4 " | ฿7,618 | |
B | P21S-PH050R-14 | 2" | 2 3 / 16 " | 3 "x 3" | จานล้อ | ปอนด์ 1000 | 3 / 8 " | 2 5/8 "x 3 5/8" | 4 1 / 4 " | ฿1,316 | |
B | P21S-PH050R-14-CB | 2" | 2 3 / 16 " | 2-5/8" x 3-5/8" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 1000 | 3 / 8 " | 3 "x 3" | 6 37 / 100 " | ฿1,504 | |
F | 55KJ 67 | 2" | - | 3 "x 3" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 600 | - | 2-5/8" x 3-5/8" | - | ฿900 | |
G | P27S-PH080R-16 | 3" | 3 1 / 4 " | 2-7/16" x 4-15/16" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 2500 | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | 6 15 / 16 " | ฿3,054 | |
B | P27S-PH100R-16 | 3" | 3 1 / 4 " | 2-7/16" x 4-15/16" | ล้อจานแข็ง | ปอนด์ 2900 | 1 / 2 " | 3-3/8" x 5-1/4" | 8 3 / 8 " | ฿3,936 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แตร
- ส่วนประกอบของระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- Dock กันชน
- ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ
- สายเบรค
- ไฟงาน
- โต๊ะเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- แม่เหล็กยกและตัวยกถ้วยดูด
- แผ่นขัดและสายพาน
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- AIR HANDLER Pocket Air Filter ประสิทธิภาพ 65%
- HALLOWELL หน่วยเก็บข้อมูลโมดูลาร์แบบผสม
- FERVI ข้าม Vises
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 10-24 Unc
- FLINT & WALLING แมวน้ำกล
- DAYTON เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าแบบพกพา
- TJERNLUND ฮูดระบายอากาศอุณหภูมิสูง
- VESTIL อุปกรณ์ป้องกันเครื่องจักรโปรไฟล์สูงซีรีส์ HPRO-M พร้อมตาข่ายแบบเชื่อม
- WEG บล็อกซับเพรสเซอร์ BAMRC ซีรี่ส์