GREENLEE ดอกสว่านรวมและดอกต๊าป
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | DTAP6-32 | 2 3 / 50 " | 6-32 | ฿657 | |
A | DTAP8-32 | 2 3 / 50 " | 8-32 | ฿627 | |
B | DTAP10-24 | 2 3 / 50 " | 10-24 | ฿670 | |
C | DTAP1 / 4-20 | 2.25 " | 1 / 4-20 | ฿666 | |
D | DTAP12-24 | 2.25 " | 12-24 | ฿613 | |
E | DTAP10-32 | 2.25 " | 10-32 | ฿660 | |
F | DTAP3 / 8-16 | 3.25 " | 3 / 8-16 | ฿689 | |
G | DTAP5 / 16-18 | 3.25 " | 5 / 16-18 | ฿662 |
ดอกสว่านและดอกต๊าปผสม
ดอกสว่าน Greenlee เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกรีด เจาะ & ลบคม / เคาเตอร์ซิงค์ในชิ้นงานสำหรับงานโลหะ มีโครงสร้างเหล็กชุบแข็งความเร็วสูงที่ทนทานต่อความเร็วตัดสูงในขณะที่ลดความเสียหายจากการเสียดสีและอุณหภูมิสูงถึง 1112 องศาฟาเรนไฮต์ มีด้ามหกเหลี่ยมคุณภาพสูงที่ช่วยขจัดปัญหาและช่วยให้มั่นใจในการเชื่อมต่อที่แน่นหนากับหัวจับดอกสว่าน เลือกจากดอกสว่าน/ดอกต๊าปที่หลากหลาย ซึ่งมีขนาดความยาว 2-3/50, 2.25 และ 3.25 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊มจุ่มบาดาล
- ผลิตภัณฑ์คลีนรูม
- ถ้วยยู
- ตัวระบุเหล็กเส้น
- ลูกกลิ้งกลอง
- สกรู
- จ่ายปืน
- ทองแดง
- ยางและล้อ
- ตะขอ
- GEORG FISCHER วาล์วผีเสื้อ
- ATP ท่อไนล่อน 1/4 นิ้ว
- SUPER-STRUT AB202 ซีรี่ส์ ข้อต่อเข้ามุม
- PALMGREN เปลี่ยนสายพาน
- COOPER B-LINE B303 ซีรี่ส์ บีมแคลมป์
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/4-16 Un
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอกระบาย
- Cementex USA เครื่องมือดึงแม่เหล็ก
- TRI-ARC U-Design บันไดคานยื่นแบบมีรูพรุน ขนาด 30 นิ้ว
- BOSTON GEAR 32 Diametral Pich เกียร์เอียงสแตนเลส