GREENLEE น็อคเอาท์ตาย
สไตล์ | รุ่น | ขนาดรู | ใช้กับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7212SP-1-7 / 32D | 1-7 / 32 " | Mfr. เลขที่ 7212SP-1-7 / 32P, 7212SP11, LS50L หรือ Hydraulic Ram | ฿2,236 | |
B | 7212SP-2-1 / 2D | 2-7 / 8 " | Mfr. เลขที่ 7212SP-2-1 / 2P, 7212SP11, LS50L หรือ Hydraulic Ram | ฿6,353 | |
C | 7212SP-3D | 3-1 / 2 " | Mfr. เลขที่ 7212SP-3P, 7212SP11, LS50L หรือ Hydraulic Ram | ฿8,911 | |
D | 7212SP-4D | 4" | Mfr. เลขที่ 7212SP-4P, 7212SP11, LS50L หรือ Hydraulic Ram | ฿18,237 | |
E | 7212SP-1 / 2D | 7 / 8 " | Mfr. เลขที่ 7212SP-1 / 2P, 7212SP14, LS50L หรือ Hydraulic Ram | ฿1,179 |
น็อคเอาท์ตาย
ดายน็อคเอาท์ Greenlee ใช้กับหมัดสำหรับเจาะรูขนาดท่อร้อยสายในไฟเบอร์กลาส อะลูมิเนียม เหล็กอ่อน และชิ้นงานพลาสติก แม่พิมพ์เหล่านี้เหมาะสำหรับใช้กับตัวขับไฮดรอลิกและขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ และมีการออกแบบชิ้นเดียวที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยให้ติดตั้งและถอดประกอบได้อย่างรวดเร็ว เลือกจากดายน็อคเอาท์เหล่านี้ที่มีขนาดรู 7/8, 1-7/32, 2/7, 8-3 / 1 และ 2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดต้นแบบ
- การกำจัดใบมีด
- ไม้แต่งตัว
- ประตูด้านล่าง
- หน่วยพลังงาน
- โฟม
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ตัวลดความเร็ว
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- บรอนซ์
- JONARD Ratcheting ปลายเปิด SAE ประแจรวมวงล้อ
- WOLO ตัวยึดแรงดันไฟฟ้าของ Beep Horn
- EDWARDS SIGNALING ไฟกอง 200 ชั้น
- EBERBACH หัวตัดแบบหมุนได้
- EATON C441 ซีรีส์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ป้องกันมอเตอร์
- TENNSCO ชั้นวางเพิ่มเติม
- LINN GEAR เฟือง QD บุช 50 โซ่
- ALL MATERIAL HANDLING ชุด Clevis Pin
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, MSTS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B5V พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง