HAKKO ปลายปากคีบ Desoldering แบบแบน
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ชนิดภาพเขียน | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | T16-1002 | 0.5mm | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿6,545 | |
B | A1379 | 1" | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿4,770 | |
C | T9-L1 | 1" | ใบมีดแบนไมโคร | 1 | ฿5,611 | |
D | T16-1003 | 1" | ใบมีดแบบแบน | 2 | ฿7,811 | |
E | T9-L2 | 2" | ใบมีดแบนไมโคร | 1 | ฿5,519 | |
F | T16-1004 | 2" | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿6,504 | |
G | T16-1013 | 3" | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿6,441 | |
H | T16-1005 | 6.0mm | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿6,549 | |
I | T16-1006 | 8.0mm | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿6,629 | |
J | T16-1007 | 10.0mm | ใบมีดแบบแบน | 1 | ฿8,057 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน
- Telescoping Gage ชุด
- วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- เสียบเกจ
- ชุดติดตั้งเพิ่มเติม LED ป้ายทางออก
- ป้องกันการได้ยิน
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- ยกฮาร์ดแวร์
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ผ้าลวด
- SNAP-TITE ข้อต่อ 316 SS 1 / 2-14
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ตัวกรองไฮดรอลิก เซลลูโลส 3 ไมครอน Buna Seal
- THOMAS & BETTS LTZES04G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 PVC สีเทา Hot-Tap Saddles, FKM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- KERN AND SOHN ไฟส่องสว่างแบบวงแหวน OZB-IR ซีรี่ส์
- DUTTON-LAINSON พกพา
- HUMBOLDT ชุดสเตรนเกจหลายความยาว
- LOVEJOY MD ซีรีส์ มินิดิสก์ แคลมป์สไตล์ คัปปลิ้ง รูนิ้ว
- STEARNS BRAKES ชุดสวิตช์/คาปาซิเตอร์ซีรีส์ 82
- ENERPAC ซีรีส์ SDA ไดรฟ์ hex อัลเลน