HAM-LET ข้อศอกตัวผู้เชื่อมต่อ
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 769L เอสเอส 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿3,746 | |
A | 769L เอสเอส 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿2,680 | |
A | 769L เอสเอส 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,695 | |
A | 769L เอสเอส 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿1,343 | |
A | 769L เอสเอส 3/8 X 1/2 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ฿3,098 | |
A | 769L เอสเอส 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ฿1,904 | |
A | 769L เอสเอส 3/8 X 1/8 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ถึง 6550 psi | 1 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,485 | |
A | 769L เอสเอส 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 11 / 16 " | 3350 ถึง 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿2,619 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเหลาเครื่องมือ
- จุดใช้ไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
- นาฬิกาจับเวลา
- เกรียงปาดคอนกรีต
- ท่อจ่ายฝักบัวที่ปนเปื้อน
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- กลอง
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- WEG มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบป้องกันความร้อนด้วยมือ
- WHEATON ไมโครปิเปตพลาสติก
- SELLSTROM ฝาครอบจาน
- BANJO FITTINGS ออฟเซ็ตไรเซอร์
- WOODHEAD สายเคเบิลแบบควั่น 130128 ซีรี่ส์
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองดูดไฮดรอลิก
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว True Union SR, EPDM
- SPEARS VALVES พีวีซีกำหนดการ 80 ฟิตติ้ง Tees, Fipt x Fipt x Fipt
- DAKE CORPORATION แอร์อาร์เบอร์เพรสส์
- RAIN BIRD วาล์วควบคุมตรง