HAM-LET ลดยูเนี่ยนสแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 763L เอสเอส 3/4 X 1/2 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 ถึง 5850 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | ฿5,175 | |
A | 763L เอสเอส 1/2 X 3/8 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ถึง 6750 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | ฿3,288 | |
A | 763L เอสเอส 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ถึง 10,300 psi | 1 / 4 "x 1 / 8" | ฿1,318 | |
A | 763L เอสเอส 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ถึง 6550 psi | 3 / 8 "x 1 / 4" | ฿1,814 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องชั่งแขวน
- ตารางโอนบอล
- ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต
- แผ่นอลูมิเนียมขยาย
- แผงสวิตช์ตัดการเชื่อมต่อ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- การตรวจจับก๊าซ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- APPROVED VENDOR ผ้าฮาร์ดแวร์ 23 เกจ
- TENNSCO ชั้นวางของ Boltless 1 ชั้น
- INTERMATIC โมดูลตั้งเวลาติดตั้งบนแผงควบคุม FM1 ซีรี่ส์
- DIXON เช็ควาล์วสปริง
- HOFFMAN แผงด้านข้างของ Concept Series
- MARTIN SPROCKET SAE ประแจไฮดรอลิค สีโครม
- DAYTON มอเตอร์เกียร์ AC
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดใหญ่แบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2122
- DAYTON รอกโซ่แบบตะขอเกี่ยวแบบก้านโยก ลิฟต์สูง 5 ฟุต
- WEG ตัวเก็บประจุ RCP ซีรี่ส์