รอกโซ่ไฟฟ้า HARRINGTON NERM พร้อมรถเข็นแบบใช้มอเตอร์
สไตล์ | รุ่น | ความลึกที่อยู่อาศัย | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | เบรค | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ยกความเร็ว | ความจุโหลด | นาที. ระหว่างตะขอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NERM020CD - L-10 / 460V | 8-5 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 27-13 / 64 " | ฿470,313 | |
A | NERM020CD-L-10/230V | 8-5 / 16 " | 5.1 | กระแสไฟตรง | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 / 1 เฟรมต่อนาที | 4000 ปอนด์ | 27-13 / 64 " | ฿470,313 | |
B | เนิร์ม020ซี-แอล-10 | 8-5 / 16 " | 4.8 | กระแสไฟตรง | 16 29 / 32 " | 5 13 / 32 " | 7 FPM | 4000 ปอนด์ | 27-13 / 64 " | ฿408,156 | |
C | NERM100LD-L-10/460v | 10.5 " | 10.8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,252,520 | |
C | NERM100LD-L-10/230v | 10.5 " | 22.4 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 / 2 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,252,520 | |
C | เนิร์ม100S-L-10 | 10.5 " | 16.4x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 11 FPM | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,403,061 | |
C | เนิร์ม100L-L-10 | 10.5 " | 21.5 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 5.5 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,179,327 | |
C | NERM100SD-L-10/230v | 10.5 " | 17.3x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,549,447 | |
C | NERM100SD-L-10/460v | 10.5 " | 8.3x2 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 28.875 " | 13.25 " | 11 / 3.5 เฟรมต่อนาที | 20,000 ปอนด์ | 46.5 " | ฿1,549,459 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือช่างไฟ Wildland
- พลั่วขุด
- ตัวลดความเร็วและเฟืองขับ
- Y และตะกร้ากรอง
- ช่องว่างเหล็กคาร์บอนแผ่นบาร์และสต็อกแผ่น
- เครื่องมือวัดและเค้าโครง
- แองเคอ
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เล็บ
- ลวดและสายเคเบิล
- FERNCO ไม่มีข้อต่อฮับ
- MUELLER STEAM หน้าจอสำรอง
- HELICOIL ดอกต๊าปก้นขลุ่ยเกลียวสูง 4H5H เมตริกหยาบ
- COOPER B-LINE ซ็อกเก็ตเมตรเดียวพร้อมสวิตช์ทดสอบ
- HOFFMAN Spectra Cool N43 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้ภายนอกอาคารแคบ
- ANVIL แผ่นเครื่องซักผ้า
- SPEARS VALVES PVC Black Schedule 40 บูชลดท่อและข้อต่อ, หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ดรัมบุชสำหรับงานมาตรฐาน M-H80
- NIBCO เสื้อยืด, ABS
- TSUBAKI ซีรีส์เทเปอร์ล็อค เฟืองโซ่ พิทช์ 1 1/2 นิ้ว