HARRINGTON SNER Series รอกโซ่ไฟฟ้ายก 15 ฟุต
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | แอมป์ที่โวลต์ต่ำ | ความจุ | นาที. ระหว่างตะขอ | มอเตอร์ HP | รีฟวิง | headroom | ความลึกที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNER003S-15 | 500 ปอนด์ | 7.7 | 500 ปอนด์ | 13-13 / 16 " | 0.34 | 1 | 13-13 / 16 " | 6.625 " | ฿151,286 | |
B | SNER005L-15 | 1000 ปอนด์ | 7.7 | 1000 ปอนด์ | 14 " | 0.34 | 1 | 14 " | 6.625 " | ฿155,936 | |
C | SNER005S-15 | 1000 ปอนด์ | 16.9 | 1000 ปอนด์ | 14.625 " | 0.6 | 1 | 14.625 " | 7.5 " | ฿181,961 | |
D | SNER010L-15 | 2000 ปอนด์ | 16.9 | 2000 ปอนด์ | 16 " | 0.6 | 1 | 16 " | 7.5 " | ฿180,690 | |
D | SNER010S-15 | 2000 ปอนด์ | 23.9 | 2000 ปอนด์ | 17-5 / 16 " | 1.2 | 1 | 17-5 / 16 " | 8-5 / 16 " | ฿243,920 | |
E | SNER020L-15 | 4000 ปอนด์ | 23.9 | 4000 ปอนด์ | 22.625 " | 1.2 | 1 | 22.625 " | 8-5 / 16 " | ฿231,406 | |
E | SNER030C-15 | 6000 ปอนด์ | 23.9 | 6000 ปอนด์ | 29.5 " | 1.2 | 2 | 29.5 " | 8-5 / 16 " | ฿280,387 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หัวดายเกลียวท่อ
- พัดลม Tubeaxial ขับเคลื่อนด้วยสายพาน
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- แผงลอยและประตูอาบน้ำแบบยืนฟรี
- ซ่อมแคลมป์
- เครื่องเป่าลม
- สว่านไฟฟ้า
- การทดสอบการเผาไหม้
- ตัวลดความเร็ว
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- COOPER B-LINE วงเล็บซีรีส์ B541
- WATTS LF223 ซีรี่ส์ วาล์วลดแรงดันน้ำความจุสูง
- GRUVLOK ข้อต่อประเก็น E น้ำหนักเบา
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, หัวจุก, FKM O-Ring
- INSTOCK เสา
- CADDY INDUSTRIAL SALES วงเล็บกล่อง
- FANTECH ระบบ ERV ท่อข้าง SER ซีรีส์
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 41
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS
- ALL MATERIAL HANDLING PCU Series แคลมป์ยกเพลท