HCL FASTENERS Herbie คลิป แคลมป์ท่อพลาสติก
แคลมป์รัดท่อพลาสติก HCL ยึดสายยางไว้เหนือข้อต่อเพื่อเป็นซีลเพื่อป้องกันการรั่วไหลของของเหลวที่จุดเชื่อมต่อในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องยนต์ยานยนต์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างของแถบ | ความสูงของศีรษะ | จำนวนชิ้น | ช่วงขนาด | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HC-A-PA66-BK | 4.2mm | 8.3mm | 3000 | 5.6 มม. ถึง 6.5 มม | 1.4mm | ฿14,028 | |
A | HC-AA-PA66-BK | 4.5mm | 9.9mm | 2500 | 6.5 มม. ถึง 7.9 มม | 1.6mm | ฿12,410 | |
A | HC-BB-PA66-BK | 4.5mm | 10.9mm | 2000 | 9.2 มม. ถึง 10.3 มม | 1.7mm | ฿10,161 | |
A | HC-B-PA66-BK | 4.6mm | 9.3mm | 2000 | 7.9 มม. ถึง 9.2 มม | 1.6mm | ฿9,989 | |
A | HC-C-PA66-BK | 5.8mm | 12.2mm | 1000 | 10.2 มม. ถึง 11.8 มม | 1.7mm | ฿5,406 | |
A | HC-D-PA66-BK | 6.1mm | 12.9mm | 1000 | 12.0 มม. ถึง 13.8 มม | 1.7mm | ฿5,837 | |
A | HC-CC-PA66-BK | 6.4mm | 12.8mm | 1000 | 11.5 มม. ถึง 13.4 มม | 1.8mm | ฿5,645 | |
A | HC-J-PA66-BK | 6.4mm | 14.2mm | 1500 | 20.3 มม. ถึง 23 มม | 2.1mm | ฿10,863 | |
A | HC-F-PA66-BK | 7.1mm | 12.9mm | 5000 | 15.0 มม. ถึง 17.1 มม | 2mm | ฿33,072 | |
A | HC-H-PA66-BK | 7.1mm | 12.7mm | 5000 | 18.1 มม. ถึง 20.6 มม | 2.1mm | ฿34,442 | |
A | HC-L-PA66-BK | 7.1mm | 12.5mm | 1500 | 24.5 มม. ถึง 27.6 มม | 2.1mm | ฿28,341 | |
A | HC-E-PA66-BK | 7.2mm | 13.6mm | 5000 | 13.1 มม. ถึง 15.1 มม | 2mm | ฿32,557 | |
A | HC-G-PA66-BK | 7.3mm | 12.5mm | 5000 | 16.9 มม. ถึง 19.1 มม | 2.1mm | ฿33,757 | |
A | HC-K-PA66-BK | 7.3mm | 13.7mm | 1500 | 23.1 มม. ถึง 26.1 มม | 2.2mm | ฿11,912 | |
A | HC-M-PA66-BK | 7.4mm | 13.4mm | 1000 | 26.5 มม. ถึง 29.5 มม | 2.2mm | ฿8,488 | |
A | เอชซี -96-PA66-BK | 8.5mm | 17.4mm | 500 | 97.7 มม. ถึง 102.1 มม | 2.6mm | ฿13,085 | |
A | เอชซี -105-PA66-BK | 8.9mm | 16.2mm | 500 | 105.3 มม. ถึง 111.8 มม | 2.6mm | ฿14,474 | |
A | เอชซี -85-PA66-BK | 8.9mm | 17.2mm | 500 | 85.1 มม. ถึง 90.6 มม | 2.6mm | ฿11,717 | |
A | HC-Q-PA66-BK | 8.9mm | 13.5mm | 750 | 34.3 มม. ถึง 37.9 มม | 2.1mm | ฿8,018 | |
A | HC-N-PA66-BK | 9 มม | 13.4mm | 1000 | 28.8 มม. ถึง 32.3 มม | 2mm | ฿22,649 | |
A | เอชซี -109-PA66-BK | 9 มม | 17.4mm | 500 | 108.0 มม. ถึง 114.3 มม | 2.6mm | ฿14,649 | |
A | HC-W-PA66-BK | 9 มม | 15mm | 1000 | 53.0 มม. ถึง 56.5 มม | 2.1mm | ฿12,596 | |
A | เอชซี -80-PA66-BK | 9 มม | 17.7mm | 600 | 79.8 มม. ถึง 85 มม | 2.9mm | ฿13,066 | |
A | HC-V-PA66-BK | 9 มม | 14.4mm | 1000 | 48.5 มม. ถึง 53.8 มม | 2.1mm | ฿12,405 | |
A | เอชซี -70-PA66-BK | 9.1mm | 15.5mm | 800 | 70.0 มม. ถึง 75.4 มม | 2.6mm | ฿14,525 | |
A | HC-U-PA66-BK | 9.1mm | 14.6mm | 1400 | 47.4 มม. ถึง 51.1 มม | 2.1mm | ฿17,248 | |
A | HC-P-PA66-BK | 9.1mm | 13.8mm | 1000 | 32.0 มม. ถึง 34.8 มม | 2.2mm | ฿10,089 | |
A | เอชซี -75-PA66-BK | 9.1mm | 16.5mm | 800 | 74.7 มม. ถึง 80.5 มม | 2.6mm | ฿15,402 | |
A | HC-T-PA66-BK | 9.1mm | 13.2mm | 1800 | 44.6 มม. ถึง 48 มม | 2.1mm | ฿21,917 | |
A | เอชซี -66-PA66-BK | 9.2mm | 15.7mm | 800 | 65.8 มม. ถึง 71 มม | 1.95mm | ฿13,508 | |
A | HC-S-PA66-BK | 9.3mm | 13.6mm | 1700 | 41.8 มม. ถึง 45.2 มม | 2.2mm | ฿19,957 | |
A | เอชซี -59-PA66-BK | 9.3mm | 17mm | 750 | 59.0 มม. ถึง 64.7 มม | 2.7mm | ฿10,221 | |
A | เอชซี -64-PA66-BK | 9.4mm | 15.6mm | 750 | 63.0 มม. ถึง 67.4 มม | 2.6mm | ฿11,712 | |
A | HC-X-PA66-BK | 9.4mm | 15.5mm | 1000 | 55.0 มม. ถึง 60.5 มม | 2.3mm | ฿12,879 | |
A | เอชซี -115-PA66-BK | 9.5mm | 17.4mm | 100 | 115 มม. ถึง 121 มม | 2.6mm | ฿3,006 | |
A | เอชซี -91-PA66-BK | 9.5mm | 16.7mm | 500 | 91 มม. ถึง 96 มม | 2.6mm | ฿12,368 | |
A | HC-R-PA66-BK | 9.5mm | 13.7mm | 2000 | 38 มม. ถึง 41 มม | 2.2mm | ฿22,513 | |
A | เอชซี -163-PA66-BK | 9.5mm | 16mm | 100 | 163 มม. ถึง 169 มม | 2.5mm | ฿3,596 |
คลิปหนีบท่อพลาสติก Herbie Clip
ตัวหนีบท่อพลาสติก Herbie Clip ของ HCL Clamping มีขากรรไกรฟันสองซี่ที่เชื่อมต่อกันซึ่งใช้แรงยึดเป็นสองเท่าของที่หนีบอื่นที่คล้ายคลึงกัน แคลมป์เหล่านี้ประกอบด้วยความร้อน / UV เสถียรและเป็นไปตามมาตรฐานไนลอน 6.6 และสามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 338 องศาฟาเรนไฮต์ แคลมป์รัดท่อที่มีคุณภาพเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยานยนต์การเกษตรและเภสัชกรรมและมีความสูงส่วนหัวความกว้างของแถบและความหนาของสายที่แตกต่างกัน
กลไกการทำงาน
- แคลมป์รัดท่อพลาสติกเหล่านี้วางอยู่ในช่องหู (เหนือปลายท่อหรือสายยาง) และปิดด้วยคีมหนีบหรือเครื่องมือหนีบ ดังนั้นจึงปิดและปิดช่องว่างของหูให้แน่น
- นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจถึงแรงอัดที่สม่ำเสมอรอบเส้นรอบวงโดยรวมของแคลมป์
คุณสมบัติ
- มาพร้อมกับขากรรไกรแบบฟันประสานสองแถวที่ใช้แรงจับยึดที่กระทำโดยแคลมป์ที่คล้ายกันถึงสองเท่า
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาถึง 338 องศาฟาเรนไฮต์
- ที่หนีบเหล่านี้ทำมาจากวัสดุไนลอน 6.6 ที่ทนความร้อน / UV ที่มีความทนทานต่อแรงดึงสูงและทนต่อการเสียดสี
- พวกเขามีการออกแบบที่พอดีสำหรับติดตั้งง่าย
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- เครื่องมือจับยึด HCL Fasteners: ประกอบด้วยเครื่องมือถอดคลิป, เครื่องมือลม Herbie Clip & เครื่องมือคีมหนีบสายยาง เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดแคลมป์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ROHS
คำถามที่พบบ่อย
จะเลิกทำคลิป Herbie ได้อย่างไร?
วิธีการจัดตำแหน่งแคลมป์ท่ออย่างถูกต้อง?
แคลมป์รัดท่อมีรูปร่าง สไตล์ และขนาดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ทำตามกระบวนการเดียวกันสำหรับการติดตั้งท่ออ่อนและท่อ/ข้อต่อท่ออย่างเหมาะสม เมื่อกดท่อเข้ากับส่วนผสมพันธุ์อย่างแน่นหนาแล้ว แคลมป์รัดท่อจะอยู่ที่ปลายท่อ โดยมีระยะห่างประมาณ 1/4 นิ้วระหว่างตัวรัดและปลายท่อ
วิธีการปรับขนาดที่หนีบหู?
เพียงวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ของท่อที่ติดตั้งบนข้อต่อ จากนั้น เลือกแคลมป์รัดท่อในลักษณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่ออ่อนอยู่ประมาณกึ่งกลางของช่วงการจับยึดของแคลมป์
คลิปของ Herbie ใช้ซ้ำได้หรือไม่?
คลิปที่ติดตั้งง่ายและถอดออกได้เหล่านี้ใช้ซ้ำได้ ขนาดคลิปแต่ละขนาดครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและมัดต่างๆ เนื่องจากลักษณะที่ปรับได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงขูด
- ไฟฉาย TIGIG
- เครื่องมือพิเศษของ Drywall
- ประกอบท่ออากาศขด
- สลิงลวดตาข่าย
- มอเตอร์ปั๊ม
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- Hoppers และ Cube Trucks
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- การทำความสะอาดรอยเชื่อม
- WIHA TOOLS ชุดเครื่องมือหุ้มฉนวน
- WESTWARD ทอร์ชั่นบิตฟิลลิปส์
- TOUGH GUY แปรงก่ออิฐสีขาว
- TSUBAKI สเตอร์ 3.920 ด้านนอก # 50
- LOVEJOY สายพานปรับความเร็วได้
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 7/8-20 Unef
- GRUVLOK หน้าแปลนเกลียวท่อ 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมเช็ควาล์ว True Union 2000, FKM
- WEG มอเตอร์ไฟฟ้า 1.5Hp
- BROWNING เกียร์เปลี่ยนเหล็กสต็อก NCG ซีรีส์ 10 พิทช์