HI-TECH DURAVENT ท่อดักส์อุตสาหกรรมเทอร์โมพลาสติกยูรีเทนใส
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ภายใน Dia | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | คะแนนสุญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0338-0100-0001-60 | 0.9 " | 1" | 65 cfm | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿4,257 | |
A | 0338-0125-0001-60 | 1.2 " | 1.25 " | 80 cfm | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 28 "ฮก | ฿4,987 | |
A | 0338-0150-0001-60 | 1.5 " | 1.5 " | 105 cfm | 10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 26 "ฮก | ฿5,857 | |
A | 0338-0200-0001-60 | 2" | 2" | 170 cfm | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 22 "ฮก | ฿7,198 | |
A | 0338-0250-0001-60 | 2.5 " | 2.5 " | 210 cfm | 7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 "ฮก | ฿8,186 | |
A | 0338-0300-0001-60 | 2.9 " | 3" | 305 cfm | 6 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 16 "ฮก | ฿7,862 | |
A | 0338-0400-0001-60 | 3.9 " | 4" | 520 cfm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 "ฮก | ฿13,038 | |
A | 0338-0500-0001-60 | 4.9 " | 5" | 695 cfm | 5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 "ฮก | ฿15,866 | |
A | 0338-0600-0001-60 | 5.9 " | 6" | 980 cfm | 4 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7 "ฮก | ฿18,915 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไขควงอากาศ
- จำกัด แขนสวิตช์และแอคชูเอเตอร์
- ถุงมือกันความร้อน
- อุปกรณ์เสริมตู้อบ
- อุปกรณ์เตาอบเชื่อม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ภายนอกยานยนต์
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ฟิตติ้ง
- VIKAN มือจับอลูมิเนียม
- TOUGH GUY ด้ามไม้กวาด
- PACKARD INC Draft ตัวเหนี่ยวนำ
- MITUTOYO Gage Block สี่เหลี่ยมผืนผ้า
- HARRINGTON รอก TCS Air Powered
- DIXON ปะเก็น Cam และ Groove
- ANVIL ข้อต่อ XH AAR
- SMC VALVES Vx3 Series วาล์วมีเดีย 3 ทาง
- SMC VALVES โรตารี่แอคทูเอเตอร์
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-L, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอน Ironman