HOFFMAN Spectra Cool N36 Series เครื่องปรับอากาศแบบตู้ในร่มแคบ
เครื่องปรับอากาศแบบแคบ Hoffman SpectraCool N36 Series ใช้คอมเพรสเซอร์โรตารีที่ประหยัดพลังงานเพื่อให้การจ่ายลมเย็น/ร้อนเมื่อติดตั้งภายในตู้ที่มีความลึกต่ำและแคบกว่า เครื่องปรับอากาศเหล่านี้ติดตั้งกับตู้ติดผนังและตู้ตั้งพื้นขนาดลึก 12 นิ้ว (300 มม.) โดยใช้ตัวยึดที่มองเห็นได้น้อยที่สุด พวกเขาต้องการกำลังไฟเข้า 115, 230 หรือ 460VAC ภายในแผงขั้วต่อสายไฟ และมีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลสเคลือบด้วยผงเคลือบกึ่งพื้นผิวสีเทาอ่อน...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | |
---|---|---|
A | N360616G051 | RFQ
|
B | N360626G060 | RFQ
|
B | N360646G060 | RFQ
|
B | N360616G060 | RFQ
|
A | N360626G051 | RFQ
|
B | N360816G060 | RFQ
|
B | N360826G060 | RFQ
|
A | N360816G051 | RFQ
|
A | N360826G051 | RFQ
|
B | N360846G060 | RFQ
|
กลไกการทำงาน
- เมื่อตู้หรืออุณหภูมิโดยรอบต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ของเทอร์โมสตัทความร้อน หน่วยเหล่านี้จะเปิดเครื่องเพื่อเปิดเครื่องทำความร้อน เมื่ออุณหภูมิถึง 10 องศาเหนือค่าความร้อนที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิด
- เมื่อตู้หรืออุณหภูมิโดยรอบสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ของเทอร์โมสตัททำความเย็น หน่วยเหล่านี้จะเปิดขึ้นเพื่อเปิดเทอร์โมสตัทและคอมเพรสเซอร์ เมื่ออุณหภูมิถึง 10 องศาต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบจะปิดเครื่อง
- ค่าที่ตั้งไว้ของตัวควบคุมอุณหภูมิสำหรับการทำความเย็นตั้งไว้ล่วงหน้าที่ 80 องศาฟาเรนไฮต์ และค่าที่ตั้งไว้ของตัวควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ความร้อนถูกตั้งไว้ที่ 55 องศาฟาเรนไฮต์
คุณสมบัติ
- เครื่องปรับอากาศแบบแคบ Hoffman SpectraCool N36 Series มีแผ่นกรองตาข่ายอะลูมิเนียมที่ทำความสะอาดได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อปกป้องคอยล์จากสารปนเปื้อนและรับประกันประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด
- พวกเขามีเทอร์โมสแตทเชิงกลบนตู้เพื่อให้ควบคุมจุดที่ตั้งไว้ของอุณหภูมิได้ง่าย
- คอยล์คอนเดนเซอร์ของพวกเขากันฝุ่นสำหรับการทำงานแบบไร้ตัวกรองในการใช้งานส่วนใหญ่
- เครื่องปรับอากาศภายในอาคารยังมีการจัดการคอนเดนเสทแบบแอ็คทีฟด้วยแถบทำความร้อน รีเลย์ปิดเครื่องสำหรับสวิตช์ประตูที่ตรงกันและความต้องการของระบบอื่นๆ และสวิตช์การทำงานผิดปกติเป็นมาตรฐานความปลอดภัย
- พวกเขามีความจุปกติ 5400 ถึง 8500 BTUh หรือ 1581 ถึง 2401W
- เครื่องปรับอากาศเหล่านี้ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อโลก R134a
- มาพร้อมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง ปะเก็น และคู่มือผู้ใช้เพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- UL / cUL
- CE
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องปรับอากาศช่องแคบ Hoffman SpectraCool N36 Series มีอุณหภูมิเท่าไร?
เครื่องปรับอากาศเหล่านี้ทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาฟาเรนไฮต์ (-40 องศาเซลเซียส) ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์ (55 องศาเซลเซียส)
วิธีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศช่องแคบ Hoffman SpectraCool N36 Series เหล่านี้?
- ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศและพิจารณาว่าจะติดตั้งบนพื้นผิวหรือแบบฝัง
- เตรียมช่องเปิดของตู้และใช้ชุดปะเก็นเพื่อติดตั้งปะเก็นเข้ากับเครื่องปรับอากาศ
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนตู้ในแนวตั้ง
- ต่อสายเครื่องเข้ากับเทอร์โมสตัทหากจำเป็น
- ต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่ต่อลงดินอย่างถูกต้อง
- ตั้งอุณหภูมิในตัวควบคุมอุณหภูมิ
การควบคุมการเข้าถึงระยะไกลในเครื่องปรับอากาศแคบ Hoffman SpectraCool N36 Series เหล่านี้คืออะไร?
เครื่องปรับอากาศ Hoffman SpectraCool N36 Series แบบแคบบางรุ่นมีชุดควบคุมการเข้าถึงระยะไกลสำหรับการตรวจสอบและจัดการระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมจากระยะไกลจากทุกที่ในโลกด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย ยูนิตควบคุมแบบพาราเมตริกในตัวเหล่านี้รองรับเซ็นเซอร์อุณหภูมิสูงสุด 2 ตัวและสัญญาณเตือน 10 ตัว และจัดการโปรโตคอลการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น SNMP, Modbus TCP, อีเธอร์เน็ต / IP และ Profinet
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มีดสำหรับอุดรู / ข้อต่อ Spatulas เครื่องขูด
- อุปกรณ์เสริมมัลติมิเตอร์
- สปริงขยาย
- ถังเก็บและอุปกรณ์ถัง
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- ตลับ
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- ตัวจับเวลา
- สตาร์ทเตอร์และคอนแทค
- CONDOR วาล์ว Unloader ล่าช้า
- APPLETON ELECTRIC การติดตั้งตำแหน่งเปียก 70 วัตต์
- PARKER การเปลี่ยนไส้กรองอากาศอัด
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนซิลิโคน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12-1 / 2 นิ้ว
- REELCRAFT มอเตอร์
- DIXON ไวส์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วหนอน CDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วหนอน CSFD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า
- BROWNING มัดมัดกริปเบลท์ B Series พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง