HOFFMAN Type 12 บานพับแบบต่อเนื่องพร้อมตัวยึดติดผนังขนาดกลางแบบหนีบ
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แผงภายใน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A16N12ALP | 6.62 " | 16 " | 32 ฟุต 09 | 12 " | ฿16,525 | |
A | A20N20ALP | 6.62 " | 20 " | 32 ฟุต 13 | 20 " | ฿23,722 | |
A | A36N30ALP | 6.62 " | 36 " | 32 ฟุต 20 | 30 " | ฿35,224 | |
A | A24N24ALP | 6.62 " | 24 " | 32 ฟุต 16 | 24 " | ฿24,087 | |
A | A24N20ALP | 6.62 " | 24 " | 32 ฟุต 15 | 20 " | ฿24,591 | |
A | A24N16ALP | 6.62 " | 24 " | 32 ฟุต 14 | 16 " | ฿22,157 | |
A | A30N24ALP | 6.62 " | 30 " | 32 ฟุต 17 | 24 " | ฿27,957 | |
A | A36N24ALP | 6.62 " | 36 " | 32 ฟุต 19 | 24 " | ฿32,743 | |
A | A20N16ALP | 6.62 " | 20 " | 32 ฟุต 12 | 16 " | ฿19,965 | |
A | A16N16ALP | 6.62 " | 16 " | 32 ฟุต 11 | 16 " | ฿18,397 | |
A | A20N20BLP | 8.62 " | 20 " | 32 ฟุต 13 | 20 " | ฿24,624 | |
A | A24N24BLP | 8.62 " | 24 " | 32 ฟุต 16 | 24 " | ฿28,366 | |
A | A16N12BLP | 8.62 " | 16 " | 32 ฟุต 09 | 12 " | ฿17,908 | |
A | A30N24BLP | 8.62 " | 30 " | 32 ฟุต 17 | 24 " | ฿32,027 | |
A | A36N24BLP | 8.62 " | 36 " | 32 ฟุต 19 | 24 " | ฿35,551 | |
A | A30N30BLP | 8.62 " | 30 " | 32 ฟุต 18 | 30 " | ฿35,977 | |
A | A20N16BLP | 8.62 " | 20 " | 32 ฟุต 12 | 16 " | ฿23,176 | |
A | A24N20BLP | 8.62 " | 24 " | 32 ฟุต 15 | 20 " | ฿27,964 | |
A | A36N30BLP | 8.62 " | 36 " | 32 ฟุต 20 | 30 " | ฿40,306 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อไฮดรอลิค
- ชุดติดตั้งเพิ่มไฟ LED Can Light
- อุปกรณ์ท่อร้อยสาย
- หัวฉีดสปริงเกลอร์ใต้ดิน
- โพสต์ตัวรับสิ่งกีดขวางสายพาน
- Clamps
- เลื่อยมือและเลื่อย
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- ความปลอดภัยในการจราจร
- การทดสอบดิน
- APPROVED VENDOR ตู้เก็บของแบบรวมประตูมาตรฐาน
- EDSAL ชั้นวางของ
- DAYTON รีเลย์การตรวจจับกระแส 2 ถึง 20A ช่วงการตรวจจับ
- KIMBLE CHASE ขวดเจลดาห์ล
- KIPP K0154 สตาร์กริป
- AME INTERNATIONAL ตัวดึงก้านวาล์ว
- SUPER-STRUT จานแบนซีรีส์ X207
- PASS AND SEYMOUR ไฟหรี่หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบลวด Titan Series 4
- HOFFMAN TE16 Series เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์
- MARTIN SPROCKET พูลเลย์ดรัมกลึง MXT20 บุช