สวิตช์ Snap ขนาดเล็กระดับพรีเมียมของ HONEYWELL
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ความยาวตัวกระตุ้น | คะแนนปัจจุบัน | การเดินทางที่แตกต่างกัน | สูงสุด Pretravel | แรงปฏิบัติการ | การท่องเที่ยวมากกว่า | ประเภทของแอคชูเอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | V7-5F17D8-336 | 250 VAC | 2.55 " | 3A | 0.1 " | 0.47 " | ออนซ์ 0.1 | 0.3 " | ก้านพายยาว | ฿1,681 | |
B | V7-2A17D8-207 | 277 VAC | 1.35 " | 5A | 0.64mm | 2.92mm | 0.42N | 0.06 " | ลูกกลิ้ง Lever | ฿416 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ห้องปฏิบัติการ Scoops เครื่องขูดและช้อน
- ตู้ทางการแพทย์
- ท่ออัดจารบีและประตูทางเข้าอุณหภูมิสูง
- ประแจล้อวาล์ว
- เครื่องกีดขวางท่าเรือ
- ถังเก็บและภาชนะ
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- อิเล็กทรอนิกส์
- APPROVED VENDOR ช่างซ่อมท่อทองเหลือง
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS ท่อไอน้ำ 3/4 ฟุต
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อกันน้ำแบบขาและแขน
- COOPER B-LINE พิมพ์ 4X จอแบน
- SPEARS VALVES วาล์วปีกผีเสื้อโพลีโพรพิลีน มือจับก้านโยก
- SPEARS VALVES ตาราง 80 สีเทา CPVC Hot-Tap Saddles, EPDM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- LABCONCO สิ่งห่อหุ้มไร้ท่อ Paramount
- STEARNS BRAKES เบรกซีรีส์ 653
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 832 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน