HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อสายไฟ 45 องศา ตัวผู้ ระบบ Liquidtight
สไตล์ | รุ่น | สี | ขนาดท่อ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | วีเอชซี1023 | - | 1 / 2 " | 1.9 " | ฿1,230 | |
A | วีเอชซี1036 | Brown | 3 / 4 " | 2.5 " | ฿1,332 | |
A | วีเอชซี1024 | Brown | 1 / 2 " | 1.9 " | ฿1,230 | |
A | วีเอชซี1022 | ขาว | 1 / 2 " | 1.9 " | ฿1,230 | |
A | วีเอชซี1037 | สีเหลือง | 3 / 4 " | 2.5 " | ฿1,421 |
ขั้วต่อสายไฟ 45 องศา ตัวผู้ ระบบ Liquidtight
ขั้วต่อสายไฟของอุปกรณ์ต่อสาย Hubbell ลดแรงตึงที่ข้อต่อและขั้วต่อเมื่อเชื่อมต่อกับกล่องหุ้มไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้กับแหวนรองไนล่อน A ที่ระบุไว้ในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้นและกัดกร่อน และโครงสร้างอะลูมิเนียมที่ทนทานต่อแรงดึงสูงและความทนทาน ตัวเชื่อมต่อชนิด NEMA 4, 4X, 12 & 13 ที่ขันของเหลวนี้ช่วยลดส่วนโค้งงอและกระจายความเครียดตลอดความยาวของตาข่าย และมีน็อตล็อคหรือช่องเปิดเพื่อต้านทานการคลายภายใต้แรงบิดและแรงสั่นสะเทือนสูง นอกจากนี้ ยังผสานรวมเข้ากับตัวลดความเครียดสำหรับการเปลี่ยนจากสายเคเบิลที่ยืดหยุ่นได้ไปยังจุดเชื่อมต่อหรือตัวเชื่อมต่อที่แข็ง และเกลียวตัวผู้ที่กำหนดค่าไว้จะสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและปลอดภัย เลือกจากคอนเนคเตอร์เหล่านี้ได้หลากหลาย มีสีขาว สีน้ำตาล และสีเหลือง ความยาว 1 หรือ 2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลวดสลิง Swage Eye Fittings
- หินลับมีดผสม
- แม่กุญแจรูปตัว W และรูปตัวยู
- แหวนแกว่ง
- การควบคุมเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า
- อ่าง / ก๊อกน้ำ
- ตัวจับเวลา
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- สปริงส์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- WESTWARD ดอกสว่านสกรู, เหล็กความเร็วสูง, จุดธรรมดา, 118 องศา
- KIPP 1 / 4-20 ขนาดเกลียวหัวสแตนเลสสตีล
- SWEEPEX ป้องกัน Cover
- CHAINFLEX สายควบคุม CF6, 9 แอมป์สูงสุด
- BUSSMANN AGU ซีรี่ส์ฟิวส์แก้วและเซรามิก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/8-12 Un
- SPEARS VALVES ตาราง 80 สีเทา CPVC Hot-Tap Saddles, EPDM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- REESE ล็อคข้อต่อ
- CONDOR เสื้อกั๊กสีส้มโพลีเอสเตอร์ทัศนวิสัยสูงคลาส 2
- VESTIL พาวเวอร์มูฟมาสเตอร์ซีรีส์ PMM