อุปกรณ์เดินสายฮับเบล-KELLEMS ที่จับดึง
สไตล์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | สายเคเบิล | ความยาวตา | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 03308006 | - | - | - | ดึงที่จับ | - | ฿9,047 | |
B | 033291194 | 1400 ปอนด์ | - | 7.5 " | ด้ามจับไฟเบอร์ออปติก | เหล็กชุบสังกะสี | ฿7,138 | |
B | 033291195 | 2000 ปอนด์ | - | 8.5 " | ด้ามจับไฟเบอร์ออปติก | เหล็กชุบสังกะสี | ฿7,609 | |
B | 033291196 | 2500 ปอนด์ | - | 8.5 " | ด้ามจับไฟเบอร์ออปติก | เหล็กชุบสังกะสี | ฿8,595 | |
B | 033291198 | 3000 ปอนด์ | - | 8.5 " | ด้ามจับไฟเบอร์ออปติก | เหล็กชุบสังกะสี | ฿12,593 | |
A | 03308005 | £ 5400 | 1.25 "ถึง 1.49" | - | ดึงที่จับ | - | ฿9,667 | |
C | 03301026 | £ 16400 | 1.5 "ถึง 1.99" | - | ดึงที่จับ | 1.375 " | - | RFQ
|
ดึงจับ
Hubbell Wiring Device-Kellems ที่จับดึงแบบยืดหยุ่นมีโครงสร้างแบบหลายสานเพื่อรองรับน้ำหนักที่หนักกว่าที่จับดึงแบบตาข่ายสำหรับงานเบา การออกแบบการสานที่ไม่มีที่สิ้นสุดของหน่วยเหล่านี้ยังช่วยให้ติดตั้งบนสายเคเบิลได้อย่างสะดวกสบาย พวกเขามีตาที่ยืดหยุ่นซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการลากเส้น เลือกจากอุปกรณ์จับดึงแบบตาที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในรุ่นความแรงแตกหัก 1400, 2000, 2500 และ 3000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องเก็บของ
- ชั้นวางของ
- ไมโครมิเตอร์ชนิดพิเศษ
- แฟนทั้งบ้าน
- วงดนตรีการได้ยิน
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- ลวดและสายเคเบิล
- การจัดการสายไฟ
- สปริงส์
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟอันตราย 250Vdc
- ACROVYN มุมนอกไม้เมเปิลคลาสสิค Acrovyn
- SPEARS VALVES CPVC Electro Actuated True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม, หน้าแปลน, FKM
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม ปลายซ็อกเก็ต EPDM
- EATON CS-SP-3 ซีรี่ส์ เซนเซอร์วัดกระแสแบบแยกแกน
- MARTIN SPROCKET หนอนเกลียวคู่ 10 พิทช์
- JESCRAFT รถเข็น Drywall
- FANTECH PBL Series ตะแกรง
- GROVE GEAR ตัวลดเฟืองตัวหนอนอินพุตขนนก, ตัวลดเฟืองตัวหนอนด้านซ้าย
- WEG ACW-Series โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, แพดล็อค