HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สายแพทช์ แรงกระแทกสูง
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | จำนวนตัวนำ | ภายนอก Dia. | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HI603EE | 36 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
B | HI603AA | 36 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
C | HI603AE | 36 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI650AA | 50ft | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 VAC | RFQ
|
A | HI605EE | 60 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
B | HI605AA | 60 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
C | HI605AE | 60 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI607AE | 84 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI607AA | 84 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI607EE | 84 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI610AA | 120 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI610EE | 120 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI610AE | 120 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI615AA | 180 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI615AE | 180 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI615EE | 180 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI620AE | 240 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI620EE | 240 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI620AA | 240 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI625AA | 300 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI625EE | 300 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI625AE | 300 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI630EE | 360 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI630AA | 360 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI630AE | 360 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI635AA | 420 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI635EE | 420 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI635AE | 420 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI640EE | 480 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI640AA | 480 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI640AE | 480 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
D | HI645AA | 540 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI645EE | 540 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI645AE | 540 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
F | HI650EE | 600 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
E | HI650AE | 600 " | 8- ตัวนำ | 0.23 " | 600 กิโลโวลต์ | RFQ
|
G | ฮิปซี6100 | 1200 " | 1 | 0.28 " | - | RFQ
|
สายแพทช์ แรงกระแทกสูง
สายแพทช์ Hubbell Wiring Device-Kellems มีเปลือกหุ้มที่ทนทานและมีแรงกระแทกสูงสำหรับการป้องกันในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย สายแพตช์เหล่านี้มาพร้อมกับซีลโอริงเพื่อให้การป้องกันระดับ IP67 และ IP66 ที่เชื่อถือได้ มีโครงสร้าง Valox เพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกระแทกที่รุนแรง สายแพตช์คอร์ดที่อยู่ในรายการ UL / cUL เหล่านี้มี UTP แบบหุ้มสองชั้นเพื่อการต้านทานรังสียูวี สารเคมี สารทำความสะอาด และน้ำมัน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์แรงดัน
- ปั๊มน้ำมัน
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- ตัวกระตุ้นเชิงกล
- ชุดโพสต์และตัวยึด Collet Tool
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- การทดสอบการเผาไหม้
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- BLICKLE Hollow Kingpin ล้อแข็ง
- APPROVED VENDOR Trigger Sprayer Package จำนวน 6
- LEONARD VALVE หัวฉีด
- SHIMPO เครื่องวัดแรงดิจิตอล Usb
- OSG ต๊าปท่อ 1-1 / 4 นิ้ว 11-1 / 2 Pitch Nptf
- ENPAC ดอลลีกลองบรรจุการรั่วไหล
- SPEARS VALVES CPVC บอลวาล์วแยกชุดซ่อมน็อต
- WEG มอเตอร์เฟรม AC IEC
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ที่คลุมรองเท้ากันลื่น Firmgrip สีน้ำเงิน
- WHEATON ขวดแก้ว Erlenmeyer