อุปกรณ์เดินสายฮับเบล-KELLEMS Plug Lockouts
สไตล์ | รุ่น | พอดี | ความสูง | ความยาว | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | ขนาดโดยรวม | กุญแจล็อค Max. Dia. | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HLDMP | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 1-1 / 8 "และปลั๊กยาว 3-3 / 4" | 2.57 " | 4.22 " | 2 | 4-1/4"H x 3-9/64"W | 5 / 16 " | 3.14 " | ฿1,835 | |
B | HLD | ปลั๊ก Twist-Lock สูงสุด 5W 30A | 3.1 " | 7.27 " | 4 | 7-17/16"H x 4-17/64"W | 3 / 8 " | 4.27 " | ฿2,773 | |
C | เอชแอลดี2 | สูงสุด 60A อุปกรณ์พินและปลอกโลหะและไม่ใช่โลหะ, ปลั๊กแบบบิด - ล็อค 50A | 5" | 12.5 " | 4 | 12-1/2"H x 6-5/16"W | 3 / 8 " | 6.31 " | ฿4,346 |
เสียบปลั๊ก
Hubbell Wiring Device-Kellems plug lockouts ใช้สำหรับรักษาความปลอดภัยของพนักงานโดยป้องกันไฟฟ้าช็อต ตัวล็อคปลั๊กเหล่านี้มีการออกแบบชิ้นเดียวเพื่อรองรับห่วงล็อคและแม่กุญแจหลายตัวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3/8 นิ้ว พวกเขามีโครงสร้างโพรพิลีนสำหรับแรงเสียดทานต่ำและความเสถียรของรังสียูวี ด้วยอุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 60 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ล็อคแบบพกพาเหล่านี้มีขนาดความยาว 4.22, 7.27 และ 12.5 นิ้ว Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์ล็อค มีโครงสร้างเทอร์โมพลาสติกทนต่อแรงกระแทกสูง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกขนาดเล็ก
- โคมไฟปิดภาคเรียน
- แว่นตาเชื่อม
- อุปกรณ์กว้าน
- ข้อต่อไฟฉายตัด Quick Connect
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- ข้อมูลและการสื่อสาร
- น้ำมันหล่อลื่น
- ควบคุมเสียงรบกวน
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- THERMACEL ท่อฉนวน
- MUELLER INDUSTRIES ข้อต่อ, ลักยิ้มหยุด
- NEW PIG Spill Kit / Station, Bucket
- MOODY TOOL พรีซิชั่ Probe Hook Tip
- WARING COMMERCIAL เครื่องปั่นซีรีส์ CB15
- HOFFMAN ชุดมุมติดตั้งแร็คสไตล์ L
- EATON HJW ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์ J เฟรม
- Cementex USA ลูกบ๊อกซ์หัวหกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว Square Drive
- Stafford Mfg Signature Series, ปลอกคอเพลาเกลียวสแตนเลสแยกชิ้นสองชิ้น