HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ชุดจ่ายไฟแบบ Duplex Assembly, 1 หรือ 2 Gang Receptacles
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M002SG000 | 6.1 " | 8.1 " | การจ่ายพลังงานแบบเพล็กซ์แอสเซมบลี | ที่รองรับสองแก๊ง | ฿26,974 | |
B | M001SG000 | 6.3 " | 7.4 " | ชุดจ่ายไฟ | Receptacle แก๊งเดียว | ฿23,204 |
ชุดจ่ายไฟแบบดูเพล็กซ์, เต้ารับ 1 หรือ 2 แก๊ง
Hubbell Wiring Device-Kellems, duplex assemblies ให้พื้นที่สำหรับเต้ารับไฟฟ้าเพื่อเสียบอุปกรณ์และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เป็นวิธีการเดินสายแบบปลั๊กแอนด์เพลย์แบบโมดูลาร์ที่รับประกันประสิทธิภาพทางเทคนิคสูงสำหรับการจ่ายพลังงาน 20A และ 30A สูงถึง 600V AC และวัสดุผสมที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก การกัดกร่อน และสารเคมีสูง นอกจากนี้ ระบบที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้มีกล่องหุ้ม NEMA 1 ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญกับขั้วไฟฟ้าที่มีไฟฟ้าภายในและทางเข้าของอนุภาคขนาดเล็ก และติดตั้งด้วยสกรู เลือกจากระบบจ่ายไฟแบบดูเพล็กซ์ที่มีอยู่มากมาย มีให้เลือกทั้งแบบเต้ารับแบบแก๊งเดี่ยวและคู่สำหรับควบคุมสวิตช์
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี Hubbell Wiring Device-Kellems M001L1000 ชุดจ่ายไฟ พร้อมเต้ารับแบบ Twist-Lock เพื่อการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและป้องกันไฟกระชาก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- V-เข็มขัด
- ไฟหรี่
- พุกสุญญากาศ
- Float Rods Adapters และ Nuzzle Assemblies
- เครื่องทดสอบยางมะตอย
- Hoppers และ Cube Trucks
- ปะเก็น
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- เฟอร์นิเจอร์
- ฟลัชวาล์ว
- SHARPE VALVES วาล์วประตูเหล็กคาร์บอนปลอมแปลงซ็อกเก็ตเชื่อม
- MAGLITE ไฟฉายมือถือหลอดไส้
- APEX-TOOLS Torx (R) TR / บิตพลังความปลอดภัย
- ADVANTECH กระทะตะแกรงทองเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
- ACROVYN การ์ดมุม สีเงิน
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กไฟรบกวน Turnlok
- ANVIL จุกนมเกลียว S40
- EATON ข้อต่อท่อไฮดรอลิค
- GRAINGER วงเวียน
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลปลายมน ซีรีส์ 5965