HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ด้ามจับแบบตาเดียว
สไตล์ | รุ่น | ความแรงของการทำลาย | ความยาวตา | วัสดุ | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02202013 | 530 ปอนด์ | 7" | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿2,965 | |
A | 02202014 | 790 ปอนด์ | 8" | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿3,454 | |
A | 02202015 | 1020 ปอนด์ | 8" | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿3,167 | |
A | 02202017 | 1610 ปอนด์ | 9" | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿3,688 | |
A | 02202019 | 1610 ปอนด์ | 12 " | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿4,302 | |
A | 02202018 | 1610 ปอนด์ | 10 " | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿3,945 | |
A | 02202020 | 2150 ปอนด์ | 14 " | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿6,392 | |
A | 02202021 | 3260 ปอนด์ | 16 " | บรอนซ์เคลือบดีบุก | แยกลูกไม้ปิด | ฿7,110 | |
B | 2202024 | 4900 ปอนด์ | 24 " | ดีบุกเคลือบบรอนซ์ | เดียว | ฿13,921 |
ปลอกแฮนด์, ตาเดียว
Hubbell Wiring Device-Kellems support grips ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าในขณะที่ห้อยอยู่ในแนวตั้ง ลาดเอียง หรือแนวนอน อุปกรณ์จับยึดเหล่านี้มีอีควอไลเซอร์แบบเกลียวซึ่งจัดวางสายไฟเพื่อให้รับน้ำหนักได้เท่ากันตลอดความยาวของกริป พวกเขาได้รับการรับรองจาก CSA และมาในรูปแบบการทอที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งให้การติดตั้งที่ง่ายดายบนสายเคเบิลและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย หน่วยเหล่านี้ดูดซับความเครียดเพิ่มเติมจากการดัดงอ การสั่นสะเทือน การขยายตัวและการหดตัว มีจำหน่ายในความสามารถในการรับแรงแตกหักตั้งแต่ 530 ถึง 4900 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฝาครอบลูกกลิ้งหดความร้อน
- เครื่องวัดความหนาอัลตราโซนิก
- ไฟนำร่องควบคุมไฟฟ้า
- แผ่นฉนวนท่อ
- อุปกรณ์ดูดควันครัวเชิงพาณิชย์
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- เอกสารครอบคลุมการแสดงและกรอบ
- ปั๊มลมและปั๊มสุญญากาศ
- เครื่องมือไร้สาย
- Lab Fume Hoods และอุปกรณ์เสริม
- JOHN GUEST ท่อแทรก
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tip Bent Miller
- PARKER ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- ARGOS TECHNOLOGIES ทิปปิเปตแบบยาว ความจุ 10uL ปลอดเชื้อ
- EDWARDS SIGNALING Flush Mount Horns/Strobe
- WATTS เช็ควาล์วคู่
- HUBBELL-WIEGMANN แผงภายใน
- NIBCO ประเดิม Wrot และหล่อทองแดง
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 15
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BM-D ขนาด 826 เฟืองตัวหนอน Ironman