HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS กล่องตั้งพื้น 1 และ 2 แก๊ง โครงสร้างเหล็ก
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ขนาดท่อ | ความสูง | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | จำนวนแก๊ง | ขนาดการเปิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BA2422 | 2-Gang ล้างสี่เหลี่ยมพร้อมปลอกคออลูมิเนียม | (6) Concentric 1/2 "และ 3/4", (4) Concentric 1/2 ", 3/4", Concentric 3/4 ", 1", 1 1/4 " | 2.74 " | 6.44 " | กล่องชั้น | 4.38 " | 2 | 4.5 " | ฿9,120 | |
B | S1PT4X4BL | 4 x 4, ดำ | (3) 3/4 นิ้ว | 12 17 / 32 " | 8" | ระบบ Poke เรทไฟ | 8" | 1 | 8" | ฿46,263 | |
C | S1PTAL | เส้นสไตล์คู่อลูมิเนียมเสร็จสิ้น | (2) 1 นิ้ว | 15.593 | 8" | ระบบ Poke เรทไฟ | 8" | 2 | 8" | ฿44,476 |
กล่องพื้น, มี 1 & 2 แก๊งค์, โครงสร้างเหล็ก
Hubbell Wiring Device-Kellems floor box จมลงสู่พื้นห้องหรือสำนักงานที่ล้อมรอบ การเชื่อมต่อสายไฟในซ็อกเก็ตหลายตัวที่ให้มา มีโครงสร้างเหล็กพร้อมฝาครอบสีดำหรืออลูมิเนียมเพื่อลดการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวที่โล่ง และมี 1 หรือ 2 แก๊ง เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนไฟฟ้าที่สะอาดและรวมกัน ติดตั้งอยู่ในกล่อง รวมทั้งช่วยให้เข้าถึงไฟฟ้าได้ง่าย กล่องตั้งพื้นยังรวมถึงรูปทรงกลม กันไฟ ช่องทะลุที่ขยายระหว่างเกิดไฟไหม้ สร้างซีลกันไฟและป้องกันการถ่ายเทความร้อน และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งเพิ่มเติมและการก่อสร้างใหม่ ยอมรับหน้าแปลนและแผ่นย่อยของแบรนด์ทั้งหมด เดอะ ล้างกล่องพื้นสี่เหลี่ยม ปรับระดับและความสูงได้และมีน็อกเอาต์คอนกรีตทำให้เดินท่อได้หลายขนาด เลือกจากกล่องตั้งพื้นที่หลากหลายซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางรู 4 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- แผ่นร้อนในห้องปฏิบัติการ
- แถบแทคพรมและแถบขอบ
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- อุปกรณ์กลาง
- ที่เก็บความปลอดภัย
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- UNIWELD ไฟฉาย
- TEMPCO ลวดอุณหภูมิสูง 20 AWG
- PLAST-O-MATIC EBVC Series บอลวาล์วแอคทูเอเตอร์เปิด/ปิดสำหรับงานหนัก
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 9/16-16 Un
- WESCO กริปเกเตอร์รุ่นประหยัดและงานหนัก
- MASTER MAGNETICS แม่เหล็กติดกระดุมรุ่น Alnico
- KOHLER ก๊อกน้ำห้องครัว
- DAYTON มู่เล่ย์ใบมีด
- ALLEGRO SAFETY หมวกกันน็อคสำหรับงานเชื่อม EZ Air Pro