HUBBELL PREMISE WIRING สาย AV, 8 พิน, สีดำ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวสายไฟ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | VGA6P25BK | 25ft | 25ft | - | RFQ
|
A | VGA6P35BK | 35ft | 35ft | ฿15,295 | |
A | VGA6P50BK | 50ft | 50ft | ฿19,882 | |
A | VGA6P75BK | 75ft | 75ft | - | RFQ
|
สาย AV 8 ขา สีดำ
สายสัญญาณวิดีโอ Hubbell Premise Wiring ได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากแหล่งสัญญาณวิดีโอ (เครื่องเล่นดีวีดี / กล่องรับสัญญาณ) ไปยังแหล่งสัญญาณออก เช่น หน้าจอหรือโทรทัศน์ ใช้กับคอนเน็กเตอร์ iSTATION Series plug-n-play VGA สายเคเบิลเหล่านี้มีตัวนำ AWG 30 ตัวสำหรับการส่งสัญญาณโดยสูญเสียน้อยที่สุด นอกเหนือจากปลายขั้วต่อ DIN ตัวเมีย 8 พิน พวกเขามีปลอกหุ้ม plenum และแผ่นป้องกันฟอยล์เดี่ยวเพื่อป้องกันสายไฟจากไฟและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เลือกจากสายวิดีโอหลากหลายขนาดความยาว 25, 35, 50 และ 75 นิ้ว
Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ขั้วต่อ AV.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- บริเวณเชื่อม
- ไฟและควันที่ทำให้ชื้น
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- อุปกรณ์ข้อต่อเกียร์
- อะไหล่
- ป้องกันการตก
- ร้านค้าวัสดุ
- เคาน์เตอร์และเครื่องวัดชั่วโมง
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- IDEAL Y-Tap ไฟถนนตัดการเชื่อมต่อ
- STANLEY ไขควงหลายบิต
- MILLER-SMITH EQUIPMENT เครื่องวัดการไหล
- SQUARE D อุปกรณ์ Padlocking
- DIXON Quick-Clamp และ Bracket Assembly
- USA SEALING สต็อคก้าน, 38000 psi ความต้านแรงดึง
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 80 ไมครอน, Buna Seal
- EATON Danfoss PRV12-10 Series วาล์วควบคุมแรงดัน
- DART CONTROLS 130 ซีรี่ส์ย้อนกลับการควบคุมความเร็ว DC
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ H-H1 ขนาด 830 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม