HUMBOLDT แหวนรองรับสายไฟ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-18325 | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | H-18335 | 2.625 " | 2-5 / 8 " | 7 1 / 16 " | 3-1 / 8 " | ฿475 | |
B | H-18345 | 3.625 " | 3-5 / 8 " | 7.5 " | 4-1 / 8 " | ฿687 | |
B | H-18355 | 4.625 " | 4-5 / 8 " | 8.25 " | 5-1 / 8 " | ฿572 |
แหวนรองรับสายไฟ
แหวนรองรับสาย Humboldt H Series ออกแบบมาสำหรับจับแท่งขนาดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 3/4 นิ้ว วงกลมลวดพื้นฐานที่ประดิษฐ์ขึ้นและสว่างเหล่านี้ติดอยู่กับก้านก้านเพื่อพลังในการจับที่เหนือกว่าและมีการหุ้มอลูมิเนียมเพื่อให้สามารถนำความร้อนได้ดีขึ้น เลือกจากวงแหวนรองรับสายที่มีให้เลือกมากมายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.625, 3.625 และ 4.625 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดเทปเอนกประสงค์
- ขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
- เครื่องเจาะแม่เหล็ก
- ตัวป้องกัน I-Beam และเสา
- สว่านไฟฟ้า
- อุปกรณ์รัดและรัด
- ชุดเครื่องมือพรม
- การทำความสะอาดยานยนต์ / ลักษณะที่ปรากฏ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- MILLER ELECTRIC แว่นตานิรภัยสำหรับเชื่อมแบบ Wraparound Frame
- APPROVED VENDOR 90 องศา Street Elbow Hub x Spigot
- PECO CONTROL SYSTEMS เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
- MACROMATIC TD-8 ซีรี่ส์, 48VAC / DC, รีเลย์หน่วงเวลา
- ZURN โถปัสสาวะชาย รุ่น วอชเอาท์ วอลล์
- COOPER B-LINE B394 Series สายรัดท่อ
- MACROMATIC GB Series รีเลย์สำหรับใช้งานทั่วไป
- 3M แผ่นไฟเบอร์
- HUMBOLDT ตัวบ่งชี้ดิจิตอล
- ALLEGRO SAFETY ชุด Cascade ของสายการบินสองกระบอก