ท่อหดความร้อนผนังหนัก IDEAL
สไตล์ | รุ่น | ID หลังจากหดตัว | ID ก่อนหดตัว | ความยาว | ความหนาของผนังหลังจากหดตัว | ช่วงลวด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46-343 | 0.15 " | 0.4 " | 6" | 0.06 " | 12 ถึง 6 AWG | 10 | ฿4,973 | |
B | 46-346 | 0.15 " | 0.4 " | 4ft | 0.06 " | 12 ถึง 6 AWG | 5 | ฿11,724 | |
C | 46-348 | 0.24 " | 0.75 " | 9" | 0.09 " | 8 ถึง 1/0 AWG | 5 | ฿3,414 | |
D | 46-350 | 0.24 " | 0.75 " | 4ft | 0.09 " | 8 ถึง 1/0 AWG | 5 | ฿12,778 | |
E | 46-347 | 0.24 " | 0.75 " | 6" | 0.09 " | 8 ถึง 1/0 AWG | 5 | ฿3,299 | |
F | 46-351 | 0.35 " | 1.1 " | 6" | 0.12 " | 2 ถึง 4/0 AWG | 5 | ฿3,807 | |
G | 46-352 | 0.35 " | 1.1 " | 9" | 0.12 " | 2 ถึง 4/0 AWG | 5 | ฿3,794 | |
H | 46-354 | 0.35 " | 1.1 " | 4ft | 0.12 " | 2 ถึง 4/0 AWG | 5 | ฿15,158 | |
I | 46-356 | 0.47 " | 1.5 " | 9" | 0.16 " | 3/0 ถึง 400 kcmil | 5 | ฿5,494 | |
J | 46-357 | 0.47 " | 1.5 " | 12 " | 0.16 " | 3/0 ถึง 400 kcmil | 10 | ฿13,700 | |
K | 46-358 | 0.47 " | 1.5 " | 4ft | 0.16 " | 3/0 ถึง 400 kcmil | 5 | ฿22,427 | |
L | 46-372 | 0.63 " | 2" | 4ft | 0.16 " | 250 ถึง 750 kcmil | 2 | ฿9,761 | |
M | 46-369 | 0.63 " | 2" | 9" | 0.16 " | 250 ถึง 750 kcmil | 5 | ฿7,646 | |
N | 46-371 | 0.63 " | 2" | 18 " | 0.16 " | 250 ถึง 750 kcmil | 4 | ฿9,203 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- อุปกรณ์ Firestop Pass Through
- ฉนวนท่อ
- แว่นตานิรภัยโพลาไรซ์
- ตู้ม่านแอร์
- การป้องกันอัคคีภัย
- การแข่งขัน
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- วงกบประตูและบานประตู
- assortments
- DYNABRADE Air Random Orbital Sander พร้อมแผ่นไวนิล 6 "
- BRADY แท็กอันตราย, การ์ดสต๊อก, 5-3 / 4 "x 3"
- LOVEJOY LC Type Collar & Snap Wrap Spider Kits
- WATTS วาล์วปิดแก๊ส
- SPEARS VALVES ข้อต่อท่อพีวีซี 5 ชิ้น 90 องศา ข้อศอก, เบ้ากระดิ่ง
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 Industrial Pneumatic Ball Valves, หน้าแปลน, FKM
- MARATHON MOTORS มอเตอร์เมตริก
- SLOAN ก๊อกน้ำ
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG, สไตล์ WBMQ-D, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman
- BROWNING บูชเจาะเรียวชนิด 7060