ขั้วต่อสาย IDEAL
สไตล์ | รุ่น | ประเภทลวด | สี | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30-3629 | - | Black | 73B | 0.86 " | - | 600 | อุณหภูมิสูง | 0.44 " | 100 | ฿836 | |
B | 30-071 | - | สีเทา | 71B | 0.58 " | - | 300 | บิด - เปิด | 0.33 " | 100 | ฿685 | |
C | 30-073 | - | ส้ม | 73B | 0.86 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.44 " | 100 | ฿866 | |
D | 30-092 | - | สีเขียว | 92 | 1.16 " | - | 600 VAC | ขั้วต่อสายดินของ Greenie | 0.91 " | 100 | ฿1,673 | |
E | 30-3628 | - | Black | 72B | 0.7 " | - | 300 | อุณหภูมิสูง | 0.39 " | 100 | ฿711 | |
F | 30-076 | - | สีแดง | 76B | 1.06 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.66 " | 100 | ฿1,412 | |
G | 30-3627 | - | Black | 71B | 0.58 " | - | 300 | อุณหภูมิสูง | 0.33 " | 100 | ฿703 | |
H | 30-454 | - | สีน้ำเงิน | 454 | 1.5 " | 1.25 " | 600 | บิด - เปิด | 1.19 " | 25 | ฿1,013 | |
I | 30-452 | - | สีแดง | 452 | 1.23 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.94 " | 100 | ฿1,582 | |
J | 30-342 | - | สีเทา | 342 | 1.3 " | - | 600 | บิด - เปิด | 1" | 50 | ฿1,256 | |
K | 30-451 | - | สีเหลือง | 451 | 1.06 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.69 " | 100 | ฿1,189 | |
L | 30-072 | - | สีน้ำเงิน | 72B | 0.7 " | - | 300 | บิด - เปิด | 0.39 " | 100 | ฿696 | |
M | 30-074 | - | สีเหลือง | 74B | 0.95 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.55 " | 100 | ฿989 | |
N | 30-165 | AL และ Cu | สีม่วง | 65 | 1.69 " | - | 600 | Twister อลูมิเนียมเป็นทองแดง | 0.81 " | 25 | ฿7,483 | |
O | 30-452 บาท | ทองแดง | สีแดง | 452 | 1.23 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.94 " | 300 | ฿3,847 | |
P | 30-074 บาท | ทองแดง | สีเหลือง | 74B | 0.95 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.55 " | 175 | ฿1,274 | |
Q | 30-451 บาท | ทองแดง | สีเหลือง | 451 | 1.01 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.69 " | 225 | ฿2,227 | |
R | 30-076 บาท | ทองแดง | สีแดง | 76B | 1.06 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.66 " | 150 | ฿1,979 | |
S | 30-073 บาท | ทองแดง | ส้ม | 73B | 0.86 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.44 " | 300 | ฿2,147 | |
T | 30-241 บาท | ทองแดง | สีน้ำตาล | 341 | 1.12 " | - | 600 | บิด - เปิด | 0.53 " | 150 | ฿1,905 | |
U | 30-244 บาท | ทองแดง - แข็งและควั่น | สีแดง / เหลือง | 344 | 0.91 " | 1.24 " | 600 | ปีกโค้ง | 0.94 " | 250 | ฿3,808 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือเชื่อม
- เครื่องดูดควันไฟ
- ไฟล์ลบคม
- การเติมเนื้อเยื่อสถานีทำความสะอาดเลนส์
- แม่แรงเครนไฮดรอลิก
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ระบบอัดอากาศ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- เหล็กหล่อ
- WESTWARD ดอกสว่านเจาะปูน
- MILWAUKEE Arbor การเปลี่ยนแปลงด่วน
- USA SEALING จาน, หล่ออะคริลิค, ใส, 10 นิ้ว
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 16-1 / 8 นิ้ว
- ANVIL ปลั๊กกระทิง Xxh Bevel Tap
- APRILAIRE เครื่องทำความชื้นทั้งบ้าน
- EDWARDS MFG ชุดพั้นช์ & ดายกลมขนาดใหญ่
- VESTIL DSHRT Series ถังเก็บถังแบบแข็ง
- VESTIL AH Series แผ่นแท่นวางรถบรรทุกมืออะลูมิเนียม