IGUS Iglide T500, แบริ่งหน้าแปลน
ตลับลูกปืนแบบหน้าแปลน igus iglide T500 ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่แบบหมุนหรือแบบเลื่อน และใช้ในการใช้งานที่เพลาหรือก้านจำเป็นต้องหมุนหรือเลื่อนภายในตัวเรือนหรือโครงสร้างรองรับ เหมาะสำหรับการบิน การแปรรูปพลาสติก การผลิตและบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม และงานไม้...ไอเอ็นจีแอพพลิเคชั่นอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | หน้าแปลน Dia | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ทีเอฟไอ-1214-12 | 1-1 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 2 | ฿1,428 | |
A | ทีเอฟไอ-1618-24 | 1-3 / 8 " | 1" | 1.5 " | 1.125 " | 2 | ฿2,134 | |
A | ทีเอฟไอ-1618-12 | 1-3 / 8 " | 1" | 3 / 4 " | 1.125 " | 2 | ฿1,554 | |
A | ทีเอฟไอ-2022-20 | 1-11 / 16 " | 1.25 " | 1.25 " | 1-13 / 32 " | 2 | ฿2,223 | |
A | ทีเอฟไอ-0405-04 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ฿1,773 | |
A | ทีเอฟไอ-0405-08 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 | ฿1,805 | |
A | ทีเอฟไอ-0304-04 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 | ฿1,903 | |
A | ทีเอฟไอ-0809-08 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 19 / 32 " | 2 | ฿962 | |
A | ทีเอฟไอ-0809-12 | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 2 | ฿991 | |
A | ทีเอฟไอ-0607-06 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15 / 32 " | 5 | ฿1,304 | |
A | ทีเอฟไอ-0607-12 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 2 | ฿868 | |
A | ทีเอฟไอ-0607-08 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 15 / 32 " | 2 | ฿709 | |
A | ทีเอฟไอ-1011-08 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 23 / 32 " | 2 | ฿564 | |
A | ทีเอฟไอ-1011-12 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 32 " | 2 | ฿647 |
คุณสมบัติ
- ตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลน igus iglide T500 ผลิตจากโพลีเมอร์เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอและการกระแทก
- สามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -212 ถึง 482 องศา F ในการทำงานต่อเนื่อง
- แบริ่งเหล่านี้มีภาระความเร็วความดันสูงสุดที่ 37700 ปอนด์/ตร.นิ้ว-fpm
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ASTM C177
- ได้มาตรฐาน
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนเม็ดกลมและตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลน?
- ตลับลูกปืนเม็ดกลมประกอบด้วยวงแหวนที่มีร่องบนพื้นผิวด้านในและชุดลูกเหล็กที่หมุนภายในร่อง ลูกบอลนี้ถูกกรงยึดไว้กับที่ และได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานและการสึกหรอระหว่างร่องน้ำด้านในและด้านนอกของตลับลูกปืน
- แบริ่งปลอกประกอบด้วยบุชชิ่งทรงกระบอกที่รองรับและนำทางเพลาหมุน โดยทั่วไปบุชชิ่งจะทำจากวัสดุที่นุ่มกว่า และได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงเสียดทานและการสึกหรอโดยการสร้างชั้นสารหล่อลื่นระหว่างบุชชิ่งและเพลา
ความสามารถในการรับน้ำหนักแรงดันสูงสุดของตลับลูกปืนปลอก igus iglide T500 เหล่านี้คือเท่าใด
สามารถรับแรงดันได้สูงสุดถึง 21755 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เจาะศูนย์
- ถังและวงเวียนชั้นวางลูกฟูก
- ตัวยึดสิ่วค้อนลม
- เครื่องแพ็คสูญญากาศ
- เกรียงปาดคอนกรีต
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- การกรองในห้องปฏิบัติการ
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- SIEMENS Bolt-On เซอร์กิตเบรกเกอร์ FD Trip Unit
- SIMPSON ELECTRIC Digital Panel Meter แรงดันไฟฟ้า Dc
- FAZTEK การเข้าร่วมเพลท 4 รู
- WATTS LFDPG-5 Series เกจวัดแรงดันรายการยอดนิยม
- SPEARS VALVES กำหนดการ 80 CPVC Flange Cut-in Kits, FKM Gasket
- JESCRAFT ถังม็อปน้ำมันดินร้อน
- SIGNODE ซีล
- APPLETON ELECTRIC อะแดปเตอร์เคเบิลแกลนด์
- BALDOR / DODGE ตัวลดมาตรฐาน Tigear-2 พร้อมอินพุตคู่ 3 ชิ้น ขนาด 30