เครื่องแยกน้ำน้ำมัน INGERSOLL-RAND
เครื่องแยกน้ำน้ำมัน Ingersoll Rand ถูกนำมาใช้ในการตั้งค่าทางอุตสาหกรรมโดยการกำจัดน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากน้ำคอนเดนเสทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยป้องกันการปล่อยน้ำที่มีน้ำมันเข้าสู่ระบบน้ำเสียเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม...y.อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ การไหลของอากาศ | น้ำหนัก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | พีเอสจี -7 | 27.5 " | 11.5 " | 70 เอสซีเอฟเอ็ม | £ 25 | 11.5 " | ฿60,451 | |
B | พีเอสจี -15 | 30.875 " | 28.5 " | 125 เอสซีเอฟเอ็ม | £ 100 | 19.5 " | ฿133,913 |
กลไกการทำงาน
- คอนเดนเสทที่ปนเปื้อนจากระบบอัดอากาศจะเข้าสู่เครื่องแยก
- ระยะเริ่มแรกเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกรองหลักที่ดักจับน้ำมันและอนุภาคของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า
- ในขั้นตอนการรวมตัว หยดน้ำมันที่มีขนาดเล็กกว่าจะถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นมวลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งสามารถทำได้โดยผ่านองค์ประกอบตัวกรองการรวมตัวกันแบบพิเศษที่ส่งเสริมการรวมตัวกันของอนุภาคน้ำมันละเอียด
- น้ำมันที่รวมตัวกันเป็นหยดขนาดใหญ่ แยกออกจากน้ำเนื่องจากแรงโน้มถ่วง น้ำมันที่แยกออกมาจะลอยขึ้นไปที่ด้านบนของตัวแยก
- น้ำมันที่แยกออกมาจะถูกรวบรวมไว้ที่ด้านบนของตัวแยก ทำให้เกิดเป็นชั้นที่แตกต่างกัน ระบบระบายน้ำอัตโนมัติจะขจัดน้ำมันที่สะสมออกจากระบบทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถกำจัดน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- น้ำที่ผ่านการบำบัดซึ่งขณะนี้ปราศจากน้ำมันและสิ่งปนเปื้อนส่วนใหญ่ จะออกจากเครื่องแยกผ่านช่องจ่ายน้ำสะอาดเพื่อการกำจัดอย่างปลอดภัย
คุณสมบัติ
- เครื่องแยกเหล่านี้มีลักษณะเป็นคอนเดนเสทที่สามารถแยกและกำจัดน้ำมันออกจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
- มีช่องจ่าย NPT สำหรับน้ำมันและน้ำ ขนาด 3/4 นิ้ว จึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้งานร่วมกับการเชื่อมต่อท่อประปามาตรฐานได้
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยใดที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำ Ingersoll Rand สำหรับระบบอากาศอัดเฉพาะ
- ขนาดคอมเพรสเซอร์
- อัตราการไหลของคอนเดนเสท
- สภาพแวดล้อม
อุณหภูมิการทำงานสูงสุดของเครื่องแยกน้ำน้ำมัน Ingersoll Rand คือเท่าใด
ตัวแยกเหล่านี้สามารถทำงานได้ถึง 90 องศา F.
อัตราการไหลสูงสุดของเครื่องแยกน้ำน้ำมัน Ingersoll Rand คือเท่าใด
มีอัตราการไหลสูงสุด 175 cfm
มีข้อควรพิจารณาเฉพาะสำหรับการติดตั้งเครื่องแยกน้ำมัน-น้ำ Ingersoll Rand หรือไม่
การติดตั้งที่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับการยึดตัวคั่นให้อยู่ในตำแหน่งระดับ ให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำอย่างเหมาะสม และจัดให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการบำรุงรักษา
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร้อยสายไฟและปะเก็น
- อุปกรณ์พัดลมท่อ
- แปรงขัดเรเดียล
- เต้ารับ Twist Lock
- หลอด Vortex
- เครื่องมือไฟฟ้า
- ร้านค้าวัสดุ
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- การระบุการควบคุมคีย์
- DAYTON ชุดป้องกันตัวกรองพัดลม
- STRANCO INC เครื่องหมายท่อ 440 โวลต์
- PETERSEN PRODUCTS ปลั๊กทดสอบแรงดัน / อุณหภูมิ 310 ซีรี่ส์
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กมุม
- COOPER B-LINE คลิปกันชนหลัง
- EATON บล็อกหยุดเบรก
- MCR SAFETY ถุงมือทำงาน สีเหลือง หุ้มฉนวนน้ำแข็ง Ninja
- MASTER LOCK สถานีล็อค S1900
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E43, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDTS