INTERNATIONAL ENVIROGUARD Body Filter 95 Plus Coveralls With Hood
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับขนาดหน้าอก | ความสูง | ขนาด | ความกว้าง | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4028-M | 36 - 39 " | 15 " | M | 11.4 " | RFQ
|
A | 4028-L | 39 - 42 " | 15.4 " | L | 11.4 " | RFQ
|
A | 4028-XL | 42 - 45 " | 15.7 " | XL | 11.4 " | RFQ
|
A | 4028-2XL | 45 - 48 " | 16.1 " | 2XL | 11.4 " | RFQ
|
A | 4028-3XL | 48 - 51 " | 16.5 " | 3XL | 11.8 " | RFQ
|
A | 4028-4XL | 51 - 54 " | 16.9 " | 4XL | 11.8 " | RFQ
|
Body Filter 95 Plus Coveralls พร้อมฮู้ด
International Enviroguard 4028 body filter 95 plus coverall ใช้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเพื่อให้การป้องกันอนุภาคในอากาศ สิ่งปนเปื้อน แร่ใยหิน ตะกั่วและเชื้อรา พวกเขาถูกใช้ในการก่อสร้าง การกำจัดแร่ใยหิน และงานด้านการดูแลสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของคนงาน
คุณสมบัติ
- These coveralls feature an elastic ankle style for a secure fit.
- They come with a zipper and a storm flap for easy closure, enhancing protection.
- These coveralls have an attached hood and elastic wrist cuffs for safety and comfort.
- They are equipped with a proprietary laminated non woven material for durability and protection.
- These coveralls have a serged seam style for reinforced seams, offering enhanced safety.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์หม้อไอน้ำ
- ไฟหน้า
- ท่อฉนวน
- เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ชุดหัววัดก๊าซ / ไอระเหยในดิน
- ปั๊มแรงเหวี่ยง
- ลิฟท์วัสดุ
- เครื่องมือถือ
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- เหล็กกล้าไร้สนิม
- APPROVED VENDOR ชั้นวางของ
- MOBILE SHOP ชุดเครื่องมือบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก
- DIXON อะแดปเตอร์เชื่อม
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 2-5/8 นิ้ว
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สำหรับงานหนัก สามเฟส แบบปิดทั้งหมด
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ Washdown ของปั๊มเจ็ท, C-Face Footless, สามเฟส
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์ด้ามเหลี่ยม
- ENERPAC GT Series ตัวปรับความตึงโบลท์ด้านบนแบบไฮดรอลิค
- VESTIL LID Series ฝาพลาสติก
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์ตัวหนอน Ironman ตัวเรือนแคบ