วาล์วผีเสื้อ IPEX USA LLC
สไตล์ | รุ่น | Bolt Circle Dia | วัสดุที่เป็น Liner | จำนวนรูโบลต์ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKLM109 | 5.5 " | EPDM | 4 | 2.5 " | ฿31,695 | |
A | FKLM209 | 5.5 " | Viton | 4 | 2.5 " | ฿39,619 | |
A | FKLM210 | 6" | Viton | 8 | 3" | ฿34,747 | |
A | FKLM110 | 6" | EPDM | 8 | 3" | ฿27,798 | |
A | FKLM211 | 7.5 " | Viton | 8 | 4" | ฿53,881 | |
A | FKLM111 | 7.5 " | EPDM | 8 | 4" | ฿43,105 | |
A | FKLM212 | 8.5 " | Viton | 8 | 5" | ฿59,753 | |
A | FKLM112 | 8.5 " | EPDM | 8 | 5" | ฿47,802 | |
A | FKLM113 | 9.5 " | EPDM | 8 | 6" | ฿67,561 | |
A | FKLM114 | 11.75 " | EPDM | 8 | 8" | ฿78,297 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้แขวนเครื่องมือ
- ห้องลวดและส่วนประกอบ
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- เกจวัดรูปร่าง
- สีย้อมและชุดตรวจสอบ
- สกรู
- workwear
- อุปกรณ์ยึดเครื่องมือ
- เครื่องยนต์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- BRADY เครื่องหมายท่อน้ำดื่ม
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับแบบหน้าแปลนล็อคบิด 2/3/4 เสา
- WIREMOLD Raceway Fitting สำหรับ DS4000 Raceway
- APPROVED VENDOR โบลเวอร์เพลาเหล็ก
- KELCH คอลเล็ตเชย เทเปอร์ ขนาด HSK40A
- ZSI-FOSTER Beta Heavy, หมอนอิง
- LOVEJOY S Type Flanges ไม่มีรูกุญแจ, นิ้ว Bores
- MAGLINER ชุดช่องด้านข้าง
- WILKINS ตัวกรอง Y
- VESTIL SPLT Series ฮอปเปอร์โปรไฟล์ต่ำ