IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ดอกต๊าปมือเหล็กกล้าคาร์บอนสูง ผิวสีมิลล์
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | ชิ้น | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1452 | 1 13 / 16 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | 0.48 " | 5 / 8 " | ฿722 | |
A | 1454 | 1 13 / 16 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 3 13 / 16 " | 18 | 0.48 " | 5 / 8 " | ฿696 | |
A | 1448 | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 3.593 | 12 | 0.429 " | 9 / 16 " | ฿602 | |
A | 1445 | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 3.375 " | 20 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿446 | |
A | 1744ZR | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 3.375 " | 1.75mm | 0.367 " | M12 | ฿490 | |
A | 1743ZR | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | ปลาย | 3.375 " | 1.50mm | 0.367 " | M12 | ฿480 | |
A | 1444ZR | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 3.375 " | 13 | 0.367 " | 1 / 2 " | ฿458 | |
A | 1449 | 1 21 / 32 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 3.593 | 18 | 0.429 " | 9 / 16 " | ฿588 | |
A | 1420 | 1" | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2.5 " | 20 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿190 | |
A | 1423ZR | 1" | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | 0.255 " | 1 / 4 " | ฿201 | |
A | 1727 | 1" | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2.5 " | 1.00mm | 0.255 " | M6 | ฿277 | |
A | 1740ZR | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2 15 / 16 " | 1.50mm | 0.381 " | M10 | ฿358 | |
A | 1736 | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | ปลาย | 2 15 / 16 " | 1.00mm | 0.381 " | M9 | ฿360 | |
A | 1737 | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 0.381 " | M9 | ฿342 | |
A | 1434ZR | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿322 | |
A | 1436 | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | 0.381 " | 3 / 8 " | ฿324 | |
A | 1739 | 1.25 " | แตะด้วยมือ | 4 | ปลาย | 2 15 / 16 " | 1.25mm | 0.381 " | M10 | ฿363 | |
A | 1734ZR | 1.125 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2 23 / 32 " | 1.25mm | 0.318 " | M8 | ฿277 | |
A | 1429ZR | 1.125 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿279 | |
A | 1731ZR | 1.125 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2 23 / 32 " | 1.00mm | 0.318 " | M7 | ฿282 | |
A | 1427 | 1.125 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | 0.318 " | 5 / 16 " | ฿269 | |
A | 1439ZR | 1.437 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 3.156 " | 14 | 0.323 " | 7 / 16 " | ฿346 | |
A | 1741ZR | 1.437 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 3.156 " | 1.50mm | 0.367 " | M11 | ฿450 | |
A | 1440 | 1.437 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 3.156 " | 20 | 0.323 " | 7 / 16 " | ฿374 | |
A | 1458 | 2" | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 4.25 " | 10 | 0.59 " | 3 / 4 " | ฿919 | |
A | 1460 | 2" | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 4.25 " | 16 | 0.59 " | 3 / 4 " | ฿917 | |
A | 1911ZR | 3 / 4 " | ท่อประปา | 4 | BSP | 2.125 " | 28 | 0.312 " | 1 / 8 " | ฿321 | |
A | 1124 | 3 / 4 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | 0.168 " | #8 | ฿209 | |
A | 1717ZR | 3 / 4 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2.125 " | 0.70mm | 0.168 " | M4 | ฿223 | |
A | 1712ZR | 5 / 8 " | แตะด้วยมือ | 3 | หยาบ | 1 15 / 16 " | 0.50mm | 0.141 " | M3 | ฿212 | |
B | 1128ZR | 7 / 8 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.194 " | #10 | ฿207 | |
A | 1131 | 7 / 8 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | 0.194 " | #10 | ฿206 | |
A | 1722ZR | 7 / 8 " | แตะด้วยมือ | 4 | หยาบ | 2.375 " | 0.80mm | 0.194 " | M5 | ฿224 | |
A | 1903 | 7 / 16 " | ท่อประปา | 4 | NPT | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | ฿139 | |
A | 1112ZR | 9 / 16 " | แตะด้วยมือ | 3 | UNC | 1.875 " | 40 | 0.141 " | #4 | ฿195 | |
A | 1118 | 11 / 16 " | แตะด้วยมือ | 3 | UNC | 2" | 32 | 0.141 " | #6 | ฿191 | |
A | 1132 | 15 / 16 " | แตะด้วยมือ | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | 0.22 " | #12 | ฿224 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจปลายเปิด
- อุปกรณ์เสาเดียว
- Mandrels ขัด
- แขนป้องกัน
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- เครื่องกลยานยนต์
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ของเหลวในเครื่องจักร
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- การทดสอบการเผาไหม้
- ABUS แก้ไข Staple Hasp
- MILLER-SMITH EQUIPMENT หัวตัดโพรเพน / NG สำหรับงานหนัก
- DEWALT ใบมีดสั่น
- VULCAN HART ชุดแปลง
- SOUTHWIRE COMPANY สายเคเบิลทางเข้าบริการ Alumaflex Series
- COOPER B-LINE ชุดแยกเฟรมอิเล็กทรอนิกส์
- EATON MDL ซีรีส์เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, เฟรม MDL
- ALL GEAR เชือกไนล่อนถักแข็ง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน D-Lok