JABSCO ปั๊มใบพัดบรอนซ์ 1/2 นิ้ว Fnpt x 1 Hb
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | แม็กซ์ ไหล | สูงสุด ศีรษะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 18685-0000 | 3.1 | 7.8 | 6.9 | 7.9 | 7.9 GPM | 20 ฟุต | 115 VAC/60 เฮิรตซ์ | ฿47,301 | |
B | 18680-1000 | 20/10 ดีซี | 6 | 5.7 | 6.2 | 6.2 GPM | 30 ฟุต | VDC 12 | ฿30,839 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขยายกลอง
- ถาดสีและถัง
- ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ
- มอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดัน
- แม่แรงพ่วง
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- การทดสอบยางมะตอย
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์
- FALCON LOCK ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก
- SPEEDAIRE ตัวกรองล่วงหน้าสำหรับงานหนัก
- APPROVED VENDOR จุกนม 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS รอกฟอลคอน
- SPEARS VALVES CPVC Tee Style Zero บอลวาล์ว Dead Leg, ซ็อกเก็ต Mainline Tee x ซ็อกเก็ตวาล์ว / Fipt, EPDM, เมตริก
- SPEARS VALVES ตัวแปลงฟิตติ้ง PVC Schedule 40
- BALDOR MOTOR Shunt Wound SCR Drive Motors, ป้องกันการระเบิด, C-Face พร้อม Base
- RIDGID เปลี่ยนล้อตัดท่อ
- VESTIL แจ็ครักษาเสถียรภาพของรถพ่วง SJ ซีรี่ส์