JET TOOLS เครื่องไสไม้/เครื่องต่อ 9000 รอบต่อนาที
เครื่องไสไม้และเครื่องเชื่อม JET Tools ยังเหมาะสำหรับการปิดผิวไม้เก่าหรือไม้ที่ชำรุด เช่นเดียวกับการสร้างมุมและขอบตกแต่งบนกระดาน ได้รับการออกแบบมาให้มีความทนทานและแม่นยำ ช่วยให้ช่างไม้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับโครงการของตน
สไตล์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 707400 | 31 " | 18.5 " | 16.5 " | ฿36,099 | |
B | 707410 | 37-1 / 2 " | 44 " | 18.5 " | ฿43,499 |
กลไกการทำงาน
- เครื่องไสไม้ / เครื่องเชื่อมมีพื้นผิวการทำงานที่กว้างขวางซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้ความหนาของไม้ที่ต้องการ
- โต๊ะป้อนเข้าสามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดเพื่อทำการตัดที่แม่นยำ ในขณะที่โต๊ะป้อนออกให้การสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับไม้เมื่อออกจากเครื่อง
- พวกเขาใช้มอเตอร์ที่แข็งแกร่ง มีดหมุน และหัวคัตเตอร์เพื่อสร้างพื้นผิวไม้ที่สม่ำเสมอและได้ระดับ
คุณสมบัติ
- เครื่องไสไม้ / เครื่องต่อ JET Tools มีปุ่มขนาดใหญ่เพื่อการควบคุมสูงสุดและใช้งานง่าย
- มีมอเตอร์สำหรับงานหนักขนาด 13A ให้เอาต์พุตกำลังสูงและการทำงานที่ราบรื่น ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- รวมเข้ากับการพันสายไฟเพื่อการเคลื่อนย้ายที่รวดเร็วและง่ายดาย มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
- เครื่องมือ JET 9000 RPM เหล่านี้มีตารางการป้อนออกสำหรับโลหะแผ่น ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีการปรับความสูงเพื่อรองรับชิ้นงานที่มีความยาวและลดขนาดปากคีบให้เหลือน้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
จะบำรุงรักษาเครื่องไสไม้และข้อต่อ JET Tools อย่างไร?
ง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วยการหล่อลื่นและทำความสะอาดง่าย
เครื่องไส JET เหล่านี้สามารถใส่ในพื้นที่ขนาดกะทัดรัดได้หรือไม่?
ใช่ เครื่องไสไม้เหล่านี้มีการออกแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัดที่ช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องวัดสายตา
- แตะ Wrenches
- ยามขอบประตู
- อุปกรณ์ระบายอากาศบนหลังคา
- เยื้องเครื่อง
- เลื่อยมือและเลื่อย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- รอก
- การทดสอบโดยรวม
- คุณภาพน้ำและการทำให้บริสุทธิ์
- JONARD Crimper ฉนวน
- MOON AMERICAN หัวฉีดท่อดับเพลิง
- KLEIN TOOLS ที่กันจอนงอ
- SPEARS VALVES กล่องเช็ควาล์วบอลอุตสาหกรรม PVC True Union 2000, ตาราง 80 x ตาราง 40, FKM
- MORSE DRUM Morspeed 1000 Series Forklift อุปกรณ์ต่อพ่วงดรัมแฮนด์เลอร์
- SPEEDAIRE ปะเก็นกระบอก
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 35 โซ่
- ML KISHIGO เสื้อกันไฟ ตะขอและห่วง
- VESTIL รถยกซ้อนเสาคู่ซีรีส์ S
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ HM-H1, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow