A สี: มัลติคัลเลอร์ , การจำแนกประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า: วัตถุประสงค์ทั่วไป , วิธีการกระตุ้นดวงตา/ใบหน้า: ยกฝาขึ้น , ความลึกของโถล้างตา/ใบหน้า: 7.5 " , ชามล้างตา/ล้างหน้า: 14 " , วัสดุล้างตา: เหล็กกล้าไร้สนิม , กรอบเสร็จสิ้น: ชุบสังกะสี , วัสดุกรอบ: เหล็ก , โหลดความร้อน: 1700W , ประเภทเครื่องทำความร้อน: เครื่องทำความร้อนแช่ , ขนาดทางเข้า: 3 / 4 " , คุณสมบัติของวัสดุ: ความหนาแน่นปานกลาง งานหนัก , แม็กซ์ อุณหภูมิโดยรอบ: 104 องศา ฉ , แม็กซ์ แรงดันใช้งาน: 145 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ,มิน. แรงดันใช้งาน: 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , ประเภทการติดตั้ง: ชั้น , เกรดหัวฉีด: เกรด 6 , เฟส: 1 , วัสดุท่อ: ยูพีวีซี, สแตนเลส , โรส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10.5 " , วิธีการเปิดใช้งานฝักบัว: พุชบาร์ , วาล์วอาบน้ำวัสดุ: ยูพีวีซี , วัสดุตัวถัง: GRP , วัสดุฝาถัง: GRP , วัสดุถัง: เอทิลีน , แรงดันไฟฟ้า: AC 110V , น้ำไหล ตา/ใบหน้า: 3 กรัมต่อนาที , ฝักบัวน้ำไหล/ตัว: 20 กรัมต่อนาที , ประเภทช่องเติมน้ำ: เอฟเอ็นพีที