KABA เมค ชุดล็อคปุ่มกด
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการจัดการ | เจาะตลับกุญแจ | กรณีที่วัสดุ | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความกว้างภายใน | ความสูงภายนอก | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LD4513532D41 | ลูกบิด | 2.375 " | สังกะสี | 2.125 " | 6 1 / 16 " | 2" | 6 1 / 16 " | 2" | ฿9,309 | |
A | LD4523532D41 | ลูกบิด | 2.75 " | สังกะสี | 2.125 " | 6 1 / 16 " | 2" | 6 1 / 16 " | 2" | ฿9,309 | |
B | 5021XKWL26D41 | คันโยก | 2.75 " | สังกะสีหล่อแข็ง | 2.125 " | 8.875 " | 3.187 " | 8.875 " | 3.375 " | ฿33,840 | |
C | LD4724832D41 | คันโยก | 2.75 " | สังกะสี | 2.125 " | 7.437 " | 2.25 " | 7.437 " | 2.25 " | ฿17,979 | |
D | 5021-XS-WL-26D-41 | คันโยก | 2.75 " | สังกะสีหล่อแข็ง | 2.125 " | 8.875 " | 3.187 " | 8.875 " | 3.375 " | ฿32,812 | |
C | LD4714832D41 | คันโยก | 2.375 " | สังกะสี | 2.125 " | 7.437 " | 2.25 " | 7.437 " | 2.25 " | ฿17,979 | |
E | 62048641 | หันหัวแม่มือ | 2.75 " | สังกะสี | 2-9 / 16 " | 5.75 " | 2.75 " | 8.875 " | 2.75 " | ฿12,723 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- แม่เหล็กยกด้วยมือ
- สวิตช์กลอง
- มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- พัดลมดูดอากาศ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- E JAMES & CO ยางม้วนยางไวนิล
- BATTALION สปริงประตูปรับได้เคลือบเสร็จสิ้น
- DEWALT ไขควง Drywall 120 V
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้จดหมายแนวนอนใช้ 5 ประตู
- SLOAN ชุดซ่อมไดอะแฟรม
- KELCH ด้ามกลึงคว้าน 113 mm
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 1/8-8 Un
- START INTERNATIONAL ซีรีส์ LD8000 เครื่องจ่ายฉลากไฟฟ้า
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอ
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, หน้าแปลนสี่โบลต์, ตลับลูกปืนเม็ดกลม