KABELSCHLEPP Varitrak (r) กลอนเหล็กเปิด
สไตล์ | รุ่น | โค้งรัศมี | ความกว้างของช่อง | ความสูงของห่วง | ความยาวของห่วง | ความกว้างภายนอก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1800-16.00-RMS-320-3v1 | 12.6 "/ 320 มม | 16 "/ 406.4 มม | 30.71 "/ 780 มม | 67.91 "/ 1725 มม | 18.44 "/ 468.4 มม | ฿14,514 | |
A | S1800-16.00-RMS-435-3v1 | 17.13 "/ 435 มม | 16 "/ 406.4 มม | 39.76 "/ 1010 มม | 82.17 "/ 2087 มม | 18.44 "/ 468.4 มม | ฿14,514 | |
B | S1800-12.00-RMS-435-2v1 | 17.13 "/ 435 มม | 12 "/ 304.8 มม | 39.76 "/ 1010 มม | 82.17 "/ 2087 มม | 14.44 "/ 366.8 มม | ฿15,362 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานติดตั้งไฟทาวเวอร์
- ตู้ดูดควันแบบไร้ท่อ
- ชุดขับน็อตแม่นยำ
- สถานีไฟฟ้าชั่วคราวและพกพา
- อุปกรณ์หรี่ไฟ
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- การก่ออิฐ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- หินลับมีดขัด
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- APPROVED VENDOR ฮาร์ดแวร์ Chain Link Gate
- T&S ตลับก๊อกน้ำ
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 3/8-16 Un
- APOLLO VALVES วาล์วปิดแก๊สซีรีย์ GB-50A
- ANVIL ตัวเชื่อมต่อ Tucker
- GRUVLOK ไม้กางเขนเหล็ก
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 ข้อต่อ 30 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมวาล์วไดอะแฟรมแบบ True Union, โอริงและไดอะแฟรม PTFE สำรอง EPDM, EPDM
- DAYTON ยามไอดี
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดใหญ่ โซ่ 2122