แผงเพ็กบอร์ด KENNEDY VTC ซีรี่ส์
สไตล์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | ความจุโหลด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 50002BL | สีน้ำเงิน | - | - | แผง Pegboard | 60 ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿7,350 | |
B | 50004BL | สีน้ำเงิน | - | - | ชุดแผง Pegboard | 120 ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿20,895 | |
C | 50002B | ริ้วรอยสีน้ำตาล | 1 / 2 " | 36 " | แผง Pegboard | - | เหล็ก | 18 " | ฿5,899 | RFQ
|
D | 50004B | ริ้วรอยสีน้ำตาล | 1 / 2 " | 36 " | แผง Pegboard | - | เหล็ก | 18 " | ฿17,048 | RFQ
|
E | 50002UGY | สีเทา | - | - | แผง Pegboard | 60 ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿7,350 | |
F | 50004UGY | สีเทา | - | - | ชุดแผง Pegboard | 120 ปอนด์ | เหล็ก | - | ฿20,895 |
แผง Pegboard VTC Series
แผงเพ็กบอร์ด Kennedy VTC Series มีการเจาะรูสี่เหลี่ยมที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว แผงเหล่านี้ทำจากเหล็กเสริมที่มีผิวเคลือบด้วยผงป้องกันการกัดกร่อนเพื่อความแข็งแรงและความทนทานและมีคลิปล็อค KMC เพื่อยึดที่จับเครื่องมือเข้ากับแผง แผงเพ็กบอร์ดแต่ละแผงมีขนาด 18 x 1/2 x 36 นิ้ว (กว้าง x ลึก x สูง) และมีรูขนาด 3/8 นิ้วที่สามารถล็อควัสดุที่จัดเก็บไว้กับแผงได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันการนำออกโดยไม่ได้ตั้งใจ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟล์ลบคม
- ช่องว่างทองเหลืองแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- หมัดมือถือ
- Eye Pulleys และ Snaps
- ตู้โต๊ะทำงาน
- ล้อและล้อ
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- ไส้กรองอากาศ
- พื้น
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- BRADY เครื่องหมายท่อขยะสุขาภิบาล
- MAYHEW TOOLS เข้าแถว Pry Bars
- APPROVED VENDOR ซีดีและดีวีดีฮับ
- QORPAK สามารถ 05
- HOFFMAN ข้อศอก 45 องศาด้านในปกคลุม
- RENEWABLE LUBRICANTS น้ำมันเครื่อง Bio SynXtra SHP
- DAYTON คันเหยียบ, เท้า
- DAYTON ชุดเชื่อมโยงไฮดรอลิก
- EDWARDS MFG ชุดโต๊ะวัดสำหรับงานหนัก
- KAREWEAR การ์ดนิ้ว, หนังแยก