KEO Countersink, คาร์ไบด์, 6 ฟัน, มุมรวม 82 องศา, เคลือบ Ti-Al-N
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55798-TIALN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿12,695 | |
A | 55800-TIALN | 1-1 / 2 " | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿30,643 | |
A | 55799-TIALN | 1-1 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿21,006 | |
A | 55795-TIALN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿4,212 | |
A | 55793-TIALN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿1,958 | |
A | 55791-TIALN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿1,259 | |
A | 55797-TIALN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿8,222 | |
A | 55794-TIALN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿2,874 | |
A | 55792-TIALN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿1,376 | |
A | 55796-TIALN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿5,543 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์กบ
- อุปกรณ์นั่งร้านและแพลตฟอร์ม
- การแก้ไขและซ่อมแซมสารประกอบ
- วิทยุ CB
- ขาตั้งทรงกระบอก
- มอเตอร์ปั๊ม
- อุปกรณ์กระจาย
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือกลึง
- APPROVED VENDOR ขัด Bonnet
- GUARDAIR ท่อสูญญากาศเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าแบบคงที่สำหรับงานมาตรฐาน Pvc
- DURHAM MANUFACTURING ลูกล้อแข็ง
- HOFFMAN ตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้งของ Access Plus Series
- HOFFMAN T Series T70 เครื่องปรับอากาศตู้คอนเทนเนอร์ความจุขนาดใหญ่
- VESTIL CH ซีรีส์ ลิฟเตอร์บาร์เหลี่ยม
- PFERD ล้อติดแผ่นพับพร้อมก้าน
- GRAINGER ขาขวาสีเขียว
- ZURN ตลับ
- GATES สายพานตัว V มาตรฐาน ส่วน C