KEO Countersink, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 100 องศา
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55443 | 1" | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿3,065 | |
B | 55443-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,856 | |
B | 55445-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2/78 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,681 | |
A | 55445 | 1-1 / 2 " | สดใส | 2.875 " | 3 / 4 " | - | ฿8,111 | |
B | 55444-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,024 | |
A | 55444 | 1-1 / 4 " | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿5,922 | |
B | 55446-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,195 | |
B | 55446 | 1-3 / 4 " | สดใส | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿10,196 | |
A | 55440 | 1 / 2 " | สดใส | 2" | 1 / 4 " | - | ฿1,009 | |
C | 55440-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,133 | |
C | 55438-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿778 | |
A | 55438 | 1 / 4 " | สดใส | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿695 | |
C | 55436-TiN | 1 / 8 " | ดีบุก | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿676 | |
A | 55436 | 1 / 8 " | สดใส | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿649 | |
B | 55447 | 2" | สดใส | 3.75 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿14,371 | |
B | 55447-TiN | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿17,133 | |
A | 55442 | 3 / 4 " | สดใส | 2.625 " | 1 / 2 " | - | ฿1,469 | |
B | 55442-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,904 | |
A | 55439 | 3 / 8 " | สดใส | 1.75 " | 1 / 4 " | - | ฿803 | |
C | 55439-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿937 | |
C | 55437-TiN | 3 / 16 " | ดีบุก | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿720 | |
A | 55437 | 3 / 16 " | สดใส | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿697 | |
C | 55441-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,384 | |
A | 55441 | 5 / 8 " | สดใส | 2.25 " | 3 / 8 " | - | ฿1,539 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งเครื่อง
- อุปกรณ์เสริมปลั๊กทดสอบลม
- แตะ Wrenches
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- อุปกรณ์ไม้เลื้อย
- ไฟฉาย
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- CS JOHNSON สลับ
- PETERSEN PRODUCTS ร่มชูชีพท่อระบายน้ำซีรีส์ 938-94
- FERVI สถานีหัวแร้ง
- LITTLE GIANT PUMPS รีเลย์
- EATON W-VAC ชนิดสปริงรีลีสคอยล์ปิด
- TMI ประตูบานเลื่อน
- PROTO C-แคลมป์
- SMC VALVES เช็ควาล์ว AKM Series
- BALDOR / DODGE DLEZ, หมอนบล็อคฐานต๊าป, ตลับลูกปืน