KEO Countersink, โคบอลต์, 1 ขลุ่ย, มุมรวม 120 องศา
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55467 | 1" | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿3,019 | |
B | 55467-TiN | 1" | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,052 | |
B | 55469-TiN | 1-1 / 2 " | ดีบุก | 2/78 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,655 | |
A | 55469 | 1-1 / 2 " | สดใส | 2.875 " | 3 / 4 " | - | ฿7,554 | |
B | 55468-TiN | 1-1 / 4 " | ดีบุก | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿7,313 | |
A | 55468 | 1-1 / 4 " | สดใส | 2.75 " | 1 / 2 " | - | ฿5,754 | |
B | 55470-TiN | 1-3 / 4 " | ดีบุก | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿13,279 | |
B | 55470 | 1-3 / 4 " | สดใส | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,800 | |
C | 55464-TiN | 1 / 2 " | ดีบุก | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,196 | |
A | 55464 | 1 / 2 " | สดใส | 2" | 1 / 4 " | - | ฿969 | |
A | 55462 | 1 / 4 " | สดใส | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿706 | |
B | 55462-TiN | 1 / 4 " | ดีบุก | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿786 | |
B | 55460-TiN | 1 / 8 " | ดีบุก | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿564 | |
A | 55460 | 1 / 8 " | สดใส | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿472 | |
B | 55471 | 2" | สดใส | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿15,051 | |
B | 55471-TiN | 2" | ดีบุก | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿17,147 | |
A | 55466 | 3 / 4 " | สดใส | 2.625 " | 1 / 2 " | - | ฿1,806 | |
B | 55466-TiN | 3 / 4 " | ดีบุก | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,779 | |
A | 55463 | 3 / 8 " | สดใส | 1.75 " | 1 / 4 " | - | ฿775 | |
B | 55463-TiN | 3 / 8 " | ดีบุก | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿707 | |
B | 55461-TiN | 3 / 16 " | ดีบุก | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿564 | |
A | 55461 | 3 / 16 " | สดใส | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿484 | |
C | 55465-TiN | 5 / 8 " | ดีบุก | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,668 | |
A | 55465 | 5 / 8 " | สดใส | 2.25 " | 3 / 8 " | - | ฿1,251 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร่วม
- ตู้เก็บของ
- ทีและบานพับสาย
- ชุดจุดติดตั้ง
- อุปกรณ์ดูดควัน
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ Hydronic
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- KINGSTON VALVES KN Series ชุดไดอะแฟรม
- VULCAN HART น็อตอัด
- COOPER B-LINE ถั่วสปริงเกลียวเมตริก
- ANVIL ข้อต่อ XH AAR
- EATON อินเตอร์เฟสผู้ดำเนินการซีรีส์ HMI
- DEVILBISS ชุดซ่อมปืนฉีด
- REMCO เครื่องขูดตรวจจับโลหะขนาด 3 นิ้ว
- VESTIL CST-F40-DT ซีรีส์ ลูกล้อโพลียูรีเทนไฮเทคแบบไม่ทำเครื่องหมาย
- BALDOR / DODGE SCUAH, หมอนบล็อคแบบทูโบลท์, ตลับลูกปืน
- WEG สวิตช์แบบเลือกค่าซีรีส์ CSW30