KEO Countersink เหล็กความเร็วสูง 1 ขลุ่ย 60 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53106 | 1" | เคลือบผิว | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,300 | |
A | 53226 | 1-1 / 2 " | ออกไซด์ดำ | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿7,520 | |
A | 53246 | 1-1 / 4 " | ออกไซด์ดำ | 3" | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿5,359 | |
A | 53126 | 1 / 2 " | เคลือบผิว | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿987 | |
A | 53146 | 1 / 4 " | เคลือบผิว | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿627 | |
A | 53186 | 1 / 8 " | ออกไซด์ดำ | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿615 | |
A | 53346 | 3 / 4 " | เคลือบผิว | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,617 | |
A | 53386 | 3 / 8 " | เคลือบผิว | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿682 | |
A | 53176 | 3 / 16 " | ออกไซด์ดำ | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿572 | |
A | 53586 | 5 / 8 " | เคลือบผิว | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,098 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แยกขั้วต่อ Bolt
- ปั๊มลมที่ให้มาและปั๊มลมโดยรอบ
- ระดับพิเศษ
- ลวดเย็บกระดาษ
- เสาอากาศ
- ขั้วต่อสายไฟ
- วาล์วควบคุมการไหล
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- เครื่องมือกลึง
- อุปกรณ์เสริมสำหรับบ่อ
- K2 COMMERCIAL HARDWARE สลักเกลียว SmartKey
- SPEEDAIRE เครื่องหล่อลื่นอากาศอัด
- PARLEC Arbor Spacer หนา 0.125 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ท่อไร้รอยต่อ 7/8 นิ้ว 6 ฟุตสแตนเลส
- ADVANCE TABCO อ่างล้างมือ Prestige
- GUARDAIR ท่อสูญญากาศเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าแบบคงที่สำหรับงานมาตรฐาน Pvc
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ปลายธรรมดา
- SPEARS VALVES CPVC ตาราง 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้ง Tees, Socket x Socket x Socket
- KILLARK ไฟ LED