KEO Countersink, เหล็กความเร็วสูง, 6 ขลุ่ย, มุมรวม 120 องศา, เคลือบดีบุก
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55111-TiN | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,325 | |
A | 55113-TiN | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿7,209 | |
A | 55112-TiN | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿5,365 | |
A | 55114-TiN | 1-3 / 4 " | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿9,910 | |
A | 55105-TiN | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ฿1,068 | |
A | 55106-TiN | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿887 | |
A | 55102-TiN | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿514 | |
A | 55100-TiN | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿426 | |
A | 55115-TiN | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿12,223 | |
A | 55116-TiN | 2-1 / 2 " | 5" | 1" | 1.25 " | ฿28,940 | |
A | 55117-TiN | 3" | 5.25 " | 1" | 1.25 " | ฿44,179 | |
A | 55109-TiN | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,120 | |
A | 55104-TiN | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿818 | |
A | 55101-TiN | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿619 | |
A | 55108-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,330 | |
A | 55107-TiN | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,330 | |
A | 55103-TiN | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿659 | |
A | 55110-TiN | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,923 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านแม่เหล็กและอะแดปเตอร์
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- เสื่อคลีนรูม Tacky Mats
- ฟันดาบ Link Chain
- ฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งเมตริก
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- เครื่องปูลาด
- บัลลาสต์
- พลาสติก
- คูลเลอร์น้ำมัน
- KLEIN TOOLS หัวดัดท่อร้อยสายไฟ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ยกเลิกการเชื่อมต่อสวิตช์
- ENPAC เล่น Pad
- DIXON ปลั๊กกันฝุ่น DQC Ht-Series
- TUFFTRAK SAFETY ฟลายก์ แรมพ์ส
- COOPER B-LINE JIC จอแบน
- DAZOR ไฟส่องสว่างฐานแคลมป์ 30W ฟลูออเรสเซนต์ 43 นิ้ว
- MASTER APPLIANCE ชุดปืนความร้อน Proheat Series
- BOSCH เลเซอร์โรตารี่
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน C 4 ร่อง