KEO Countersink เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 82 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55031 | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿2,730 | |
A | 55033 | 1-1 / 2 " | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ฿6,226 | |
A | 55032 | 1-1 / 4 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿4,025 | |
A | 55025 | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ฿858 | |
A | 55026 | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ฿897 | |
A | 55022 | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ฿712 | |
A | 55020 | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ฿511 | |
A | 55029 | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿1,703 | |
A | 55024 | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿704 | |
A | 55021 | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ฿557 | |
A | 55027 | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ฿1,324 | |
A | 55028 | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ฿1,526 | |
A | 55023 | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ฿810 | |
A | 55030 | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ฿3,022 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวกรองเข็มฉีดยา
- Dock กันชน
- บล็อกการกระจายอำนาจ
- เครื่องลดความชื้นในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
- ตัวแบ่งส่วนโค้ง
- การประสาน
- ระบบควบคุมและควบคุมแสงสว่าง
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- แท่งเชื่อมและลวด
- APPROVED VENDOR E-Fitting พร้อมแหวน
- DINEX รถเข็นส่งของ
- HUOT แตะ Dispenser Master Compartments
- NOTRAX เครื่องปูลาดพื้นแห้ง Skywalker PUR
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 60 ไมครอน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 2-12 Un
- ANVIL อานท่อปรับได้พร้อม U-Bolt
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 80 ข้อต่อ 90 องศา ข้อศอกข้างถนน หัวจุก x ซ็อกเก็ต
- SEE ALL INDUSTRIES แท็กการตรวจสอบการล้างตา / ฝักบัว
- WINSMITH SE Encore, Series, E24 Size, XDVD Worm/Worm ตัวลดความเร็วสองเท่า