KEO Countersink เหล็กความเร็วสูง 6 ขลุ่ย 90 องศารวมมุม
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | รวมมุม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวก้าน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55051 | 1" | ° 90 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿2,727 | |
A | 55053 | 1-1 / 2 " | ° 90 | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿6,096 | |
A | 55052 | 1-1 / 4 " | ° 90 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿4,110 | |
A | 55046 | 1 / 2 " | ° 90 | 2" | 3 / 8 " | 1" | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿1,063 | |
A | 55045 | 1 / 2 " | ° 90 | 2" | 1 / 4 " | 1 / 2 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿884 | |
A | 55042 | 1 / 4 " | ° 90 | 1.5 " | 1 / 4 " | - | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿552 | |
A | 55040 | 1 / 8 " | ° 90 | 1.25 " | 1 / 8 " | - | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿594 | |
B | 55057 | 3" | องศา 90 | 5.25 " | - | - | 6 ขลุ่ย | ฿34,684 | |
A | 55049 | 3 / 4 " | ° 90 | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿1,759 | |
A | 55044 | 3 / 8 " | ° 90 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿727 | |
A | 55041 | 3 / 16 " | ° 90 | 1.375 " | 3 / 16 " | - | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿523 | |
A | 55047 | 5 / 8 " | ° 90 | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿1,268 | |
A | 55048 | 5 / 8 " | ° 90 | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿1,291 | |
A | 55043 | 5 / 16 " | ° 90 | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿752 | |
A | 55050 | 7 / 8 " | ° 90 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | สิ้นสุดวันที่เดียว | ฿2,398 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟและหลอดไฟขนาดเล็ก
- ไขควงอากาศ
- อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
- ข้อศอกเข่าและข้อเท้ารองรับ
- วาล์วย้อนกลับปั๊มความร้อน
- Dollies และ Movers
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- Staples
- DURA-SHELF ถาดบรรจุ
- KDR-LINE REACTORS 480 แรงดันไฟฟ้าอินพุต UL Type 1 Enclosure Line Reactors
- DAYTON เครื่องทำความร้อนน้ำมันแบบพกพา & เครื่องทำความร้อนตอร์ปิโดน้ำมันก๊าด
- LIQUATITE ชนิด EF, ท่อเหล็กยืดหยุ่น
- DIXON Hydrants ผนังที่เปิดเผย
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-8 Un
- MARTIN SPROCKET เฟืองเดือย สต็อก เหล็กชนิด Reborable พิทช์ 10 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- HONEYWELL ชุดกรอง
- VESTIL พัดลมดูดอากาศแบบติดตั้งชัตเตอร์ ซีรีส์ SME
- WEG CFW701-Series ชุดขับปรับความเร็วได้สำหรับ HVAC-R