เครื่องชั่งนับจำนวนซีรีส์ KERN และ SOHN CKE
สไตล์ | รุ่น | หน่วย | ขนาดที่อยู่อาศัย | ความสูงที่อยู่อาศัย | การชั่งน้ำหนักความลึกของพื้นผิว | การชั่งน้ำหนักความกว้างพื้นผิว | ความยาวที่อยู่อาศัย | เส้นตรง | ขนาดพื้นผิวชั่งน้ำหนักสี่เหลี่ยม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CKE 65K0.2 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/-0.0006กก | 340 มม. x 240 | ฿28,865 | |
B | CKE 16K0.1 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/- 0.3 ก | 340 มม. x 240 | ฿27,319 | |
C | CKE 36K0.1 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/-0.0003กก | 340 มม. x 240 | ฿29,380 | |
D | CKE 6K0.02 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/- 0.06 ก | 340 มม. x 240 | ฿28,350 | |
E | CKE 8K0.05 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/- 0.15 ก | 340 มม. x 240 | ฿25,772 | |
F | CKE 16K0.05 | ปัจจัยที่กำหนดเอง, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS | 350 x 390 x 120 มม | 120 มม | 240 มม | 340 มม | 390 มม | +/- 0.15 ก | 340 มม. x 240 | ฿31,442 | |
G | ซีเคอี 360-3 | g | 167 x 250 x 85 มม | 85 มม | - | - | 250 มม | +/- 0.005 ก | - | ฿20,360 | |
G | ซีเคอี 3600-2 | g | 167 x 250 x 85 มม | 85 มม | 170 มม | 150 มม | 250 มม | +/- 0.05 ก | 150 มม. x 170 | ฿21,906 |
เครื่องชั่งนับจำนวนรุ่น CKE
เครื่องชั่งนับจำนวนซีรีส์ KERN & SOHN CKE ใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง อุตสาหกรรมการผลิตและการผลิต และคลังสินค้าสำหรับการนับชิ้นส่วนหรือสินค้าขนาดเล็ก มีการติดตั้งพอร์ตอเนกประสงค์ Kern (KUP) เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซภายนอก เช่น RS232, USB, Bluetooth หรืออีเธอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและคำสั่งควบคุมที่ราบรื่นโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม เครื่องชั่งเหล่านี้มีแนวคิดการทำงานที่เป็นมาตรฐานและเรียบง่าย ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งานได้ง่าย มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันการทำงานเพื่อความปลอดภัยและอายุการใช้งานของเครื่องชั่งระหว่างการทำงาน เครื่องชั่งเหล่านี้มีตัวเครื่องพลาสติกสำหรับต้านทานการกัดกร่อน และมีจำหน่ายในความยาวตัวเรือน 250 และ 390 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- วาล์วเลือกด้วยมือแบบไฮดรอลิก
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- ที่แขวนท่อระบาย
- รีเลย์เซนเซอร์แรงดัน
- การกรอง
- ลากจูงยานยนต์
- เครื่องจักรกล
- solenoids
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- TENSABARRIER Barrier Post พร้อมเข็มขัด
- BOSCH 1 1/8 "Hex Drive Breaker Hammer
- APPROVED VENDOR มาตรฐานชั้นวางของสำหรับงานหนัก
- WIEGMANN เหล็กปิดรูซีล
- JUSTRITE หน่วยเครื่องปรับอากาศป้องกันการระเบิด
- KRUEGER เครื่องวัดระดับบาร์เรล
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS ขนมตงสแตนเลส
- LISLE แหวนคอมเพรสเซอร์
- WOODHEAD เต้ารับซีรีส์ 130149
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 818 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม