KERN AND SOHN EOC Series เครื่องชั่งแพลตฟอร์มความละเอียดสูง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแท่นชั่ง | เส้นตรง | ความลึกของแพลตฟอร์ม | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | การอ่าน | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ห้องปฏิบัติการ) | น้ำหนักชิ้นส่วนที่เล็กที่สุดสำหรับการนับจำนวนชิ้น (ปกติ) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ศูนย์ EOC 30K-3 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.015, 0.03กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 5, 10ก. , 5/10ก | 1g | 10g | ฿15,578 | |
B | ศูนย์ EOC 20K-3A | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.006กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 2g | 1g | 10g | ฿16,036 | |
C | ศูนย์ EOC 30K-4S | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.0015, 0.003กก | 110mm | - | - | 0.5, 1ก. , 0.5/1ก | 1g | 10g | ฿15,578 | |
D | ศูนย์ EOC 100K-2 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.06, 0.15กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 20, 50ก. , 20/50ก | 5g | 50g | ฿15,578 | |
E | ศูนย์ EOC 60K-3A | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.015กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 5g | 2g | 20g | ฿16,036 | |
F | ศูนย์ EOC 60K-3 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.003, 0.006กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 1, 2ก. , 1/2ก | 2g | 20g | ฿15,578 | |
G | ศูนย์ EOC 10K-3 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.006, 0.015กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 2, 5ก. , 2/5ก | 500mg | 5g | ฿15,120 | |
H | ศูนย์ EOC 60K-2 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.03, 0.06กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 10, 20ก. , 10/20ก | 2g | 20g | ฿16,036 | |
I | ศูนย์ EOC 10K-3A | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.003กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 1g | 500mg | 5g | ฿16,036 | |
J | ศูนย์ EOC 100K-3 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.006, 0.015กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 2, 5ก. , 2/5ก | 5g | 50g | ฿15,578 | |
K | ศูนย์ EOC 6K-3 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.003, 0.006กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 1, 2ก. , 1/2ก | 250mg | 2.5g | ฿14,661 | |
L | ศูนย์ EOC 6K-4A | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.0015กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 0.5g | 250mg | 2.5g | ฿15,578 | |
M | ศูนย์ EOC 10K-4 | 300 x 300 x 110 มม | +/-0.0006, 0.0015กก | 110mm | 300 มม | 300 มม | 0.2, 0.5ก. , 0.2/0.5ก | 500mg | 5g | ฿15,578 | |
N | ศูนย์ EOC 60K-2L | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.03, 0.06กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 10, 20ก. , 10/20ก | 2g | 20g | ฿17,869 | |
O | ศูนย์ EOC 30K-4 | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.0015, 0.003กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 0.5, 1ก. , 0.5/1ก | 1g | 10g | ฿17,869 | |
P | ศูนย์ EOC 30K-3L | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.015, 0.03กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 5, 10ก. , 5/10ก | 1g | 10g | ฿17,869 | |
Q | ศูนย์ EOC 100K-2A | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.03กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 10g | 5g | 50g | ฿18,327 | |
R | ศูนย์ EOC 300K-2 | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.15, 0.3กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 50, 100ก. , 50/100ก | 10g | 100g | ฿18,327 | |
S | ศูนย์ EOC 300K-3 | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.015, 0.03กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 5, 10ก. , 5/10ก | 10g | 100g | ฿18,785 | |
T | ศูนย์ EOC 100K-3L | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.006, 0.015กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 2, 5ก. , 2/5ก | 5g | 50g | ฿20,160 | |
U | ศูนย์ EOC 100K-2L | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.06, 0.15กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 20, 50ก. , 20/50ก | 5g | 50g | ฿17,410 | |
V | ศูนย์ EOC 60K-3L | 500 x 400 x 120 มม | +/-0.003, 0.006กก | 120 มม | 400 มม | 500 มม | 1, 2ก. , 1/2ก | 2g | 20g | ฿18,785 | |
W | ศูนย์ EOC 300K-2L | 600 x 500 x 150 มม | +/-0.15, 0.3กก | 150 มม | 500 มม | 600 มม | 50, 100ก. , 50/100ก | 10g | 100g | ฿26,574 | |
X | ศูนย์ EOC 100K-2XL | 600 x 500 x 150 มม | +/-0.06, 0.15กก | 150 มม | 500 มม | 600 มม | 20, 50ก. , 20/50ก | 5g | 50g | ฿26,574 | |
Y | ศูนย์ EOC 100K-2XXL | 950 x 500 x 60 มม | +/-0.06, 0.15กก | 60 มม | 500 มม | 950 มม | 20, 50ก. , 20/50ก | 10g | 100g | ฿27,490 |
เครื่องชั่งแพลตฟอร์มความละเอียดสูงซีรีย์ EOC
เครื่องชั่งแบบแพลตฟอร์ม Kern & Sohn EOC Series ให้การวัดการชั่งน้ำหนักที่แม่นยำสำหรับรายการต่างๆ มีฐานเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อให้ทนทานต่อการบรรทุกหนัก และโหลดเซลล์อะลูมิเนียมเคลือบซิลิโคนเพื่อวัดแรงที่กระทำ หน่วยเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับ IP65 เพื่อป้องกันแพลตฟอร์มจากฝุ่นและน้ำ นอกจากนี้ยังมีตัวบ่งชี้ระดับสำหรับการปรับระดับที่แม่นยำของเครื่องชั่ง และให้สัญญาณที่มองเห็นและได้ยินเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ในระหว่างการแบ่งส่วน การจัดระดับ หรือการกระจายสินค้า หน่วยความละเอียดสูงเหล่านี้ทำงานด้วยแบตเตอรี่และมีน้ำหนักเบา ช่วยให้ใช้งานและพกพาได้ง่ายในหลายสถานที่ เครื่องชั่งเหล่านี้รวมเข้ากับอินเทอร์เฟซ RS-232 เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับระบบสำหรับสร้างฉลากระหว่างการใช้งานบรรจุภัณฑ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์แอร์ที่ให้มา
- ตู้เย็น
- บันไดขั้นบันได
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- แตะผู้ถือ
- โคมไฟ
- สิ่งห่อหุ้ม
- ฟิตติ้ง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- มอเตอร์ลม
- TEMPCO เครื่องทำน้ำอุ่นหมุนเวียน
- AMERICAN LOCK Keyed Alike เปิดกุญแจมือรัฐบาลกุญแจมือ
- HI-TECH DURAVENT ตัวเชื่อมต่อ Splice
- APPROVED VENDOR Strip Brush 36 นิ้ว
- FOLDING GUARD Wire Room Kit 4 ด้าน
- PASS AND SEYMOUR เต้ารับเดี่ยวเกรดโรงพยาบาลที่ใช้งานหนัก
- HELICOIL ต๊าปเกลียวขลุ่ยตรง 4H5H เมตริกหยาบ
- BEST ช่องว่างของคีย์
- LITHONIA LIGHTING ตัวยึดผนังฟลูออเรสเซนต์
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 อัน